Parcourir les banc de Service Mobile

(199 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Prix spécial

Marque

  • Moins...
  • Plus...

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Banc Mobile Service extra Heavy Duty

    Banc Mobile Service extra Heavy Duty
    Voir tous les 5 articles de la gamme de produits
    Ces bancs de service soudés tous offrent construction robuste qui dispose d’un l’etagere 2000 lb ! Plan de travail haut sur ces bords de lèvres face 3 service bancs fonctionnalité avec butée de conserver le contenu. Portes d’armoires comprennent chromé poignées de verrouillage. Les portes sont canal renforcé pour plus de solidité et de rigidité. Tous les tiroirs disposent de télescopage de glissières à billes pour un fonctionnement et des poignées de tiroir encastré pour une surface sans capture. 5 x 2 non-troubler, non conductrice roulettes phénoliques (2 rigide, pivotant 2) offrent de haute résistance et à l’impact. 253752 comprend quatre 15-1/2 W x tiroirs 23-1/2 x 5-1/2 H et un 18 L x compartiment latéral 25 H. 253753 & 253755 comprennent une étagère hauteur fixe pour fournir haut de 10 H et 14 H compartiments bas. 253754 comprend un 15-1/2 W x tiroir supérieur de 23-1/2 x 5-1/2 H, 2 tablettes hauteur fixe qui fournissent les ouvertures de H 4, 6 et 7 et un 18 W x compartiment latéral 25 H. 253756 comprend quatre 15-1/2 W x tiroirs H 23-1/2 D x 5-1/2 et compartiment latéral avec étagère hauteur fixe pour fournir 10 H haut et 14 H ouvertures par le bas.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Centre de travail mobile de sécurité plastique de force industrielle

    Centre de travail mobile de sécurité plastique de force industrielle
    Voir tous les 4 articles de la gamme de produits
    Force industrielle plastique 2 étagère entretien et chariots utilitaire solidement magasin et Transport des outils et matériaux de chantier.

    Stock en plastique robuste puissance industrielle et desserte a verrouillage des portes en acier et les côtés avec panneau en acier perforé aux deux extrémités pour le stockage sûr et organisation. Gestion des câbles d’ouverture sur l’arrière permet de panier pour être utilisée comme une station de recharge mobile pour outils rechargeables. Panneau d’extrémité de panneau perforé empêche l’accumulation de la chaleur de l’électronique. Boîtier en acier sécurise vos objets de valeur avec mécanisme de verrouillage de point 2 qui capte et verrouille les deux portes. Poignée de porte chrome commande comprend 2 touches. Panneaux perforés fin service un panneau perforé avec crochets d’organisation pratique (vendus séparément). Pratiquement sans entretien et idéal pour les applications industrielles, commerciales ou bureau. Panier en plastique facile à nettoyer structurel ne rouille, bosseler, peler ou à puce. Panier caractéristiques profondes, plateaux étagère étanche ou options de plat plateau pivotant 2 et 2 non-marquage 5" roulettes rigide ou 8" roues pneumatiques. Poignée grip confort fournit une direction sans effort.

    Caractéristiques du panier :
    • Support moulé en comprimé
    • Perceuse/gobelet
    • Plateau de rangement
    • Porte-outils (4)
    • Crochets de sac à outils / (2) sur les extrémités gauche et droite de la poignée

    Pieds de support offrent 4" espacées de fentes de chaque côté des jambes pour contenir les accessoires spécialisés pour une productivité accrue. Choisissez des crochets, bacs de porte/utilitaire bobine, titulaires de l’échelle, et multiprises (vendus séparément) - conçu pour améliorer les fonctionnalités du panier. capacité de 500 lb ; capacité de 250 lb par tablette uniformément répartie. Facilité de montage.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Mobile robuste tous soudés Service banc

    Mobile robuste tous soudés Service banc
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    Bancs de Service mobiles lourds
    Utilisé pour les zones de production, services de maintenance, magasins, entrepôts et plus encore. Dessus en acier de calibre extra-large 12, robuste calibre 14 côtés et tout en acier soudé assure solidité et longévité. Roule facilement sur 4 roulettes résistantes (rigide, 2 2 pivotantes avec freins) dans une variété de types de roues. Tous les modèles incluent une poignée pratique. Armoires avec poignée à clé serrure et fermeture tiroirs permettent un stockage sécurisé. Fini dans un manteau de poudre grise.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Tables de travail mobile W / demi plateau

    Tables de travail mobile W / demi plateau
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Ces Tables de travail Mobile ont un 12" oeil niveau la moitié du plateau pour un rangement facile de tous vos outils.

    Cette étagère permet de maintenir votre boîte à outils, ou placez vos outils droit sur elle. Cadre de tableau est en 3/16" angle épaisseur acier avec 12 montures de roulette de jauge pour la longévité de longue durée. Surface de travail est de retour et fin s’arrête pour la rétention des éléments supérieurs. Deux tiroirs de verrouillage à clé à l’identique se permettant pour le stockage des matières sensibles droite à votre poste de travail. Poignée tubulaire avec coude de rayon lisse fournit une apparence uniforme et de confort. Chariot utilitaire se déplace facilement sur quatre 5" roulettes uréthane ou roulettes pneumatiques 8" (2 pivotant, 2 rigide). Finition de manteau de poudre grise. 1 an de garantie limitée.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Etabli Mobile durable

    Etabli Mobile durable
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    Ces biens établis mobiles disposent Durable 12 étagères en acier de jauge pour une résistance accrue.

    Chariots utilitaires sont capables de contenir jusqu'à 1 200 livres ! Cadre de tableau est en 3/16" angle épaisseur acier avec 12 montures de roulette de jauge pour la longévité de longue durée. Surface de travail est de retour et fin s’arrête pour la rétention des éléments supérieurs. Deux tiroirs de verrouillage à clé-même permettent le stockage de matières sensibles droite à votre poste de travail. Poignée tubulaire avec coude de rayon lisse fournit une apparence uniforme et de confort. Chariot en acier se déplace facilement sur quatre roulettes (pivotant 2, 2 rigide). 5" roulettes uréthane ou pneumatique roulettes 8". Finition de manteau de poudre grise. 1 an de garantie limitée.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Armoires mobiles banc W / bacs

    Armoires mobiles banc W / bacs
    Voir tous les 3 articles de la gamme de produits
    Ces armoires mobiles banc comprennent des bacs en plastique au magasin petit outillage, boulons, vis et autres matériels.

    Ces armoires mobiles sont fabriquees lourds 14 jauge tous soudés en acier pour supporter jusqu'à 2000 lb Top surface a 1-1/2 conservant les lèvres 3 côtés. Se déplace facilement sur roulettes phénoliques 6 x 2 (2 rigide, 2 roulettes.) Portes d’armoires ont la poignée de verrouillage de 3 points avec serrure a barillet et 2 touches. Poignée tubulaire pour faciliter la mobilité. Bacs en plastique crochet pour panneau de porte à persiennes. Navires complètement assemblés et prêts à l’emploi. Finition poudre grise durable. Meuble banc mesure 36 Wx 24 Dx 38 H.

    Cliquez pour en savoir plus
  • 2 Facer chariots

    2 Facer chariots
    Voir tous les 3 articles de la gamme de produits
    Recto-verso des stations de travail permettent un stockage Maximum dans un minimum d’espace !

    Tous soudés premier froid acier laminé offre améliorée de durabilité. Surface de travail est pourvue de lèvres 1-1/2 sur les quatre côtés. Plateau caoutchouc sur le dessus offre la surface de travail durable, antidérapant. Poignée tubulaire robuste aide à la mobilité. Chariots roll sur quatre roulettes résistantes (2 pivotant, 2 rigide) qui ont la capacité de 1 000 lb. Finition de manteau de poudre grise durable. Facilité de montage.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Armoires mobiles banc W / tiroirs

    Armoires mobiles banc W / tiroirs
    Voir tous les 5 articles de la gamme de produits
    Ces armoires mobiles banc comprennent des tiroirs verrouillables pour stocker de manière sécurisée toutes vos fournitures.

    Armoire mobile banc est construit robuste 14 tous soudé en acier de calibre. Ces tiroirs pleine extension chaque ont 100 lb capacité maximale. Tiroirs glissent doucement sur coulisses à roulement à billes. Ébénisterie 14 calibre en acier Tablette fixe. Tiroirs et porte de l’armoire sont équipés d’une serrure à cylindre et 2 touches. Poignée tubulaire robuste aide à la mobilité. 6 x 5 polyuréthane boulon-sur roulettes (2 pivotant, 2 rigide.) 1200 lb capacité totale. Finition de manteau de poudre grise durable. Armoire mobile banc est livré complètement assemblé et prêt à l’emploi.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Armoires de banc mobile

    Armoires de banc mobile
    Voir tous les 5 articles de la gamme de produits
    Banc mobile armoires offrent une Surface de travail Portable avec espace de stockage étendu.

    Ces armoires mobiles sont faits avec jauge lourds 14 tous soudés en acier. Portes d’armoires ont point 3 poignée de verrouillage avec serrure à cylindre et 2 touches. Ébénisterie 14 calibre en acier Tablette fixe. Armoires de rouleaux à 6 x 2 phénoliques boulon-sur roulettes ; 2 pivotant et 2 rigide. Poignée en tube d’acier pour une conduite facile. Navires complètement assemblés et prêts à l’emploi. Finition poudre grise durable.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Chariots mobiles technicien Shure®

    Chariots mobiles technicien Shure®
    Voir tous les 24 articles de la gamme de produits
    Shure® technicien chariots allient capacité de stockage maximale & portabilité avec un Design soudé ensemble.

    Technicien chariots assurent la stabilité et durabilité pour n’importe quel environnement de boutique. Fait utilisant recyclés en acier avec une finition de manteau de poudre respectueux de l’environnement. Étagères en vedette 1-1/2" a soulevé les lèvres de tous les côtés afin de conserver les marchandises pendant le transport. Comprend verrouillage tiroir de rangement. Surface de travail comprend un revêtement de tapis anti-dérapant. Poignée pratique. Se déplace facilement sur roulettes de 3". Deluxe technicien chariot comprend 2 tiroirs et une armoire de rangement blocage 2-porte. Shuretech sélectionnez technicien chariots comprend 2 tiroirs de verrouillage et un dessus en acier rabattable avec amortisseurs à ressort gaz qui révèlent un 4 "D compartiment avec tapis de vinyle. Dispose d’un tiroir interne verrouillage mechanism.1 Year Limited Warranty.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Etabli mobile

    Etabli mobile
    Voir tous les 43 articles de la gamme de produits
    Etabli Mobile Stackbin permettre la libre circulation et la sécurité de verrouillage des tiroirs

    Stackbin tiroirs mobiles sont apportées à l’aide d’acier durable et viennent dans une variété de tailles pour convenir à tous vos besoins de stockage. Ils offrent une variété de surfaces de travail et butoirs de coin en caoutchouc caractéristique et pivotant sur roulettes.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Centre de travail Mobile Rubbermaid® TradeMaster®

    Centre de travail Mobile Rubbermaid® TradeMaster®
    Voir tous les 3 articles de la gamme de produits
    Chariots de Maintenance Mobile Rubbermaid

    Ces entretien chariots ne seront rouillera pas, dent, une puce ou peel. Ils manœuvrer en douceur sur 5" roulettes non tachant, polyuréthane, 2 pivotant fixe et 2 avec freins. Poignée à prise facile fournit une manœuvre confortable d’un endroit à l’autre. TradeMaster chariots mobiles incluent construit dans outil et composant de stockage comme un porte-gobelet. Pièces sont sûrs de rouler hors avec 4-¼ "retour et fin s’arrête. Ce facile à monter caractéristiques du chariot service un système de verrouillage central pour le stockage sûr. 4-1/8" H tiroirs avec 40 lb capacité glissent facilement sur les diapositives. Les portes des armoires sur cette desserte swing 270° pour un accès facile. Armoires étagères sont hauteur réglable avec capacité de 25 lb chaque. Chariot utilitaire dispose également d’un limiteur de surtension de sortie 3 à 15' cordon.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Petit banc géant de Service Mobile

    Petit banc géant de Service Mobile
    Voir tous les 96 articles de la gamme de produits
    Facilement maniable, Little Giant fonctionnalité ETABLIS et tables soudée, construction robuste épaisseur 12 et 3 600 lbs capacité de charge dans l’ensemble. La surface de travail supérieur mesure 24 "x 48", est 41 » élevé et entouré d’une lèvre retenue sur trois côtés (sauf modèles Butcher Block). Nonmarking 6" polyuréthane roulettes, 2 pivotant rigide et 2, fournissent un rendement roulement lisse. Un verrou de sol positionne solidement l’établi. Disponibles avec votre choix de solide ou portes de clearview, panneau perforé ou panneau persienne pour un stockage supplémentaire, ainsi que de nombreuses configurations de tiroir et étagère.

    Disponible avec 4 surfaces supérieures de travail différent, vous êtes sûr de trouver la bonne personne pour votre application  :
    • Acier enduit de poudre durable
    • 1-3/4" bloc de boucher
    • ¼Panneaux de fibres durs «
    • Surface anti-dérapante vinyle
      Cliquez pour en savoir plus