-
Voir tous les 139 articles de la gamme de produits
Les bancs de travail en acier inoxydable - Le dosseret de 10 pouces offre une surface de travail pratique et résistante à la corrosion pour les hôpitaux, les laboratoires, et plus encore.
Ces bancs de travail comprennent un dosseret de 10 po pour éliminer les déversements pour faciliter l'entretien. Les pattes tubulaires réglables comprennent des pieds résistants à l'impact pour un positionnement facile sur des surfaces inégales. Inclut des gussets entièrement soudés pour une rigidité unitaire supplémentaire. Caractéristiques d'un design sonore deadened pour la résistance aux vibrations. L'étagère inférieure facultative est disponible pour le stockage de contenu supplémentaire. NSF énuméré. Dimensions varient par modèle.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
Ces bancs de travail polyvalents peuvent être utilisés dans une variété d’applications.
Ces bancs de travail comprennent une étagère de fil plaqué chrome renforcé qui fournit une ventilation, une visibilité et une résistance maximale. Messages de chromé résistent à la rouille, les rayures et les bosses. Bancs de travail comprennent des pattes réglables et mesurent 34 pouces dessus de banc en acier inoxydable H. 1-1/2" épaisses particules w/durable Conseil core et phénolique backer enveloppé en calibre 16, acier inoxydable de type 304. Tops ont des bords en acier inoxydable et sont soudés et polies sur les coins avec une finition #4 brossé. Coeur en bois permet une installation facile utilisé (s) pour une utilisation polyvalente. Facilité de montage.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 426 articles de la gamme de produits
Bancs de travail en acier inoxydable - 2 à 2-3/4 pouces Backsplash fournit une surface de travail pratique pour les lignes d'assemblage, garages automobiles, et plus encore.
La construction en acier inoxydable est à la fois solide et durable pour des conditions de travail difficiles. Les jambes tubulaires et les pieds de nivellement réglables supportent le contenu de service lourd tout en permettant à l'établi d'être positionné à une hauteur de travail confortable. Le canal de jauge lourde augmente la rigidité de l'unité pour le support de contenu renforcé. Comprend des bords de sécurité ourlés et un dosseret pour plus de sécurité. Étagère inférieure facultative, tiroirs et roulettes disponibles. Dimensions varient par modèle.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 66 articles de la gamme de produits
18 bancs de travail en acier inoxydable de jauge - dessus plat sont idéaux pour des applications légères de service où la résistance de corrosion d'acier inoxydable est nécessaire. Ces
18 etablis en acier inoxydable de calibre ont deux supports de canal pour une stabilité accrue. Dessus de table en acier inoxydable ETABLIS caractéristique
série 430. Toutes les table inox disposent d’une tablette inférieure
en acier inoxydable ou
en acier galvanisé.
Tous les modèles :
- Hauteur : 35"
- Jambe diamètre : 1-5/8"
- 1" H réglable pieds de nivellement.
- capacité de poids 500lbs uniformément répartie.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 45 articles de la gamme de produits
Les bancs de travail en acier inoxydable avec évier fournissent une surface de travail pratique pour les zones de service alimentaire, les laboratoires et d'autres applications connexes.
La construction en acier inoxydable assure la résistance à la résistance à la résistance à la résistance à la corrosion pour des conditions de travail difficiles. Les jambes tubulaires sont dotées de pieds réglables offrant une zone de travail adaptée à la hauteur pour le confort de l'utilisateur. La conception de l'évier ajouté permet un accès facile à l'entretien pour les mains, les outils, la nourriture, et plus encore. Inclut une étagère inférieure pour l'ajout, l'équipement hors de la voie et le stockage des matériaux. Caractéristiques d'un design sonore deadened pour la résistance aux vibrations. La plupart des modèles disposent de plomberie gooseneck pour l'entretien des gros articles et la manipulation facile de l'eau. Enceinte et portes d'armoire sépeutre facultatives disponibles sur certains modèles. NSF énuméré. Dimensions varient par modèle.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 75 articles de la gamme de produits
Heavy Duty 14 Gauge Stainless Steel Workbenches - Flat Top Fournir une surface de travail pratique pour les chaînes d'assemblage, laboratoires, zones de service alimentaire, et plus encore.
Ces bancs de travail fournissent un support de contenu lourd pour l'entretien, la réparation, l'assemblage et d'autres applications connexes. La construction en acier est à la fois forte et durable, ce qui le rend idéal pour des conditions de travail difficiles. La finition en acier inoxydable assure une résistance à la corrosion dans les environnements humides ou humides. Les jambes sont dotées de gussets entièrement soudés qui augmentent la rigidité du banc pour la résistance globale de l'unité. Inclut un design sonore teint qui résiste aux vibrations. Les caractéristiques facultatives comprennent l'étagère inférieure, le bord du comptoir et les pieds métalliques résistants à l'impact. Dimensions varient par modèle.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 115 articles de la gamme de produits
16 bancs de travail en acier inoxydable de jauge - dessus plat fournissent une surface de travail résistante à la corrosion pour des environnements de service de nourriture, des laboratoires, et plus.
Le dessus en acier inoxydable offre une surface de travail accessible tout en réduisant l'entretien requis pour la facilité utilisateur. Les pattes galvanisées présentent des pieds réglables résistants à l'impact pour une stabilité accrue sur les surfaces inégales. La construction en acier fournit la force et la durabilité pour le support de contenu lourd. Le matériau à deadened de son est conçu pour résister aux vibrations. Inclut des gussets entièrement soudés pour une rigidité supplémentaire. L'étagère inférieure facultative est disponible pour le stockage ajouté, hors de la voie. NSF énuméré. Dimensions varient par modèle.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 53 articles de la gamme de produits
Les bancs de travail en acier inoxydable offrent un dosseret de 5"H pour protéger les murs contre les éclaboussures et les déversements mineurs.
Ces tables de travail en acier inoxydable sont idéales pour une utilisation dans les applications de préparation, restaurants, laboratoires, test et production de nourriture commerciale. Le dosseret 5" permet de garder les objets de tomber à l’arrière de la surface de travail et sert à protéger les surfaces des murs contre les déversements qui pourraient se produire pendant l’utilisation. Tableaux est disponibles en 14, 16 et 18 jauge et avec ou sans l’option tablette inférieure. Autres dimensions varient.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 67 articles de la gamme de produits
Les bancs de travail en acier inoxydable - 1-1/2 inch Backsplash fournissent une surface de travail résistante à la corrosion pour les environnements de service alimentaire, les laboratoires, et plus encore.
La construction en acier assure la résistance et la durabilité pour des années de service fiable. Les supports de canal de jauge lourde améliorent la résistance et la stabilité d'unité pour le support de contenu lourd. Les pieds de nivellement réglables positionnent le banc à une hauteur de travail appropriée pour le confort de l'utilisateur. La plupart des modèles disposent d'une étagère inférieure pour le stockage et l'organisation du contenu hors de la façon. La finition en acier inoxydable offre une résistance à la corrosion dans des conditions humides ou humides. Le dosseret de l'unité prévient les déversements pour faciliter l'entretien. Roulettes et tiroirs en option disponibles. NSF approuvé. Dimensions varient par modèle.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 391 articles de la gamme de produits
Bancs de travail en acier inoxydable Inclure un dosseret de 4"H pour conserver le contenu.
Les tables de travail en acier inoxydable sont disponibles en 16 ou 18 jauges avec un dessus en acier inoxydable. Haut est tourné vers le bas 1-7/8" 3 côtés et renforcée par les canaux caisson d’acier épais pour une résistance accrue et la rigidité. Plateau de table dispose d’un dosseret H 4" sur l’arrière pour conserver le contenu. Haut est poli pour une finition de moulin #4. Tables de travail sont solides endormie entre la table et de canaux pour absorber les vibrations. Table étagère supérieure et inférieure sont ourlés pour éliminer les aspérités et assurer la sécurité. Construction Heliarc soudé uniforme avec soufflets entièrement soudés procure rigidité supplémentaire. Certains modèles disposent de 18 jauges, hauteur réglable étagère inférieure. Les pattes en acier inoxydable de 16 jauges mesurent 1-5/8" de diamètre, et comportent des pieds métalliques résistants à l'impact de 1 po. NSF® énumérés. Facilité de montage.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
Advance Tabco démo tableaux est utilisés pour des manifestations commerciales.
Advance Tabco Démo Tables sont en acier inoxydable robuste pour une durabilité longue durée. Types disponibles sont Table de démo, tiroir Deluxe avec lames en acier inoxydable (20 "x 15 5 « x 20 » ou « x20 » x 5 ») et tiroir Deluxe galvanisé (20 « x 15 « x 5 » ou 20 » x20 « x 5 ») Table de démo en vedette 60 » largeur, 36 » profondeur dessus en acier inoxydable, ajustable réglable, inox Cadre plateau &, 24 "x 48 » miroir inclinable et calibre 16 Type 304 pieds en acier inoxydable avec balle
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 8 articles de la gamme de produits
Les tables de remplissage en acier inoxydable fournissent une surface de travail résistante à la corrosion pour le service alimentaire, le laboratoire et d'autres environnements connexes.
La construction en acier inoxydable est à la fois forte et résistante à la corrosion assurant des années de service fiable. Les pattes en acier galvanisé disposent de pieds réglables qui positionnent la table à une hauteur de travail confortable pour la polyvalence de l'utilisateur. Inclut un rebord arrière et un bord avant sans goutte pour la prévention des déversements. L'étagère inférieure facultative est disponible. Les capacités de poids sont 163, 195, 244 et lb 800 Dimensions varient par modèle.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
Les tables de tri Avancées Tabco sont utilisées pour des applications de productivité commerciale et industrielle.
Les tables de travail avancées Tabco Heavy Duty sont faites de 16 pieds en acier inoxydable de calibre 304 et de 304 hauts en acier inoxydable pour une durabilité et une durabilité durables. Table de tri avec éclaboussure arrière a 10-1/2" éclaboussure à l'arrière du haut. 3" bord surélevé à l'avant et les deux extrémités. Côté et arrière barres transversales fournissent un soutien supplémentaire. Pieds de balle en acier inoxydable. 34" de hauteur.Table de tri avec bord surélevé a 3" bord surélevé tout autour. Les barres transversales latérales, avant et arrière offrent un soutien supplémentaire. Castors à l'état solide pour la mobilité. 37" de hauteur. Les deux styles disponibles en profondeur de 30" et 48", 60", 72"ou 96" largeurs.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 7 articles de la gamme de produits
Les bancs de travail en acier inoxydable - le dosseret de 4 pouces fournissent une surface de travail pratique pour les laboratoires, les zones de service alimentaire, et plus encore.
La construction en acier inoxydable soudé e offre une résistance supplémentaire et une durabilité durable pour le support de contenu lourd. 16 pieds en acier inoxydable de jauge incluent les pieds de nivellement réglables conçus pour positionner le banc à une hauteur appropriée pour le confort d'utilisateur. Inclut un dosseret de 4 pouces et un bord V-countertop pour éliminer les déversements. NSF énumérés. Les capacités de poids sont 320, 360, 400, 440, 520, 560 et 600 lb Les dimensions varient selon le modèle.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
Etabli en acier inoxydable offrent une résistance maximale à la Corrosion pour les environnements de travail difficiles.
Tables inox sont fabriqués à l’aide soit en acier inoxydable Type 304 ou 430 pour une durée de résistance à l’humidité et de la durabilité. Haut est pris en charge sous de renfort des canaux qui vont à toute la largeur pour la stabilité des charges lourdes. 1-5/8" diamètre fixé jambes hauteur incluent des pieds réglable balle pour accueillir des sols dénivelés. Quelques bancs de travail comprennent un dosseret pour assainissement supplémentaire et la propreté. 36", 48 », 60 «, 72 » et 96 » larges tables de travail disponibles dans 24 » ou 30 » profondeurs. Toutes les tables sont 36". En option roulettes et stockage disponible pour ajouter des fonctionnalités à Etabli en acier inoxydable. NSF énuméré.
Cliquez pour en savoir plus
-
Voir tous les 8 articles de la gamme de produits
Ces bancs de travail sont parfaits pour les sanitaires, services de restauration, les soins de santé et laboratoire des applications.
Certifié par la National Sanitation Foundation et fabriqué avec 300 et 430 série inox offre une résistance à la corrosion bonne. Hauteur réglable de 22-34" » 2 » par paliers. Réglable en hauteur vous donne la possibilité de personnaliser entièrement votre aire de travail.
Cliquez pour en savoir plus