VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Stackbin 4000 Série Électrique Lift Hydraulic Adjustable Height Workbenches

Stackbin 4000 Série Électrique Lift Hydraulic Adjustable Height Workbenches

Les bancs de travail à hauteur réglable hydraulique de la série Stackbin 4000 offrent une surface de travail confortable et polyvalente pour les lignes d'assemblage, les ateliers de travail, les zones d'emballage, et plus encore.

Ces bancs de travail sont faits d'acier entièrement soudé à arc pour une résistance supplémentaire et un support de contenu lourd dans des conditions de travail difficiles. La conception de levage électrique vous permet de soulever et d'abaisser facilement l'établi en appuyant sur un bouton. Les unités sont capables d'adapter des accessoires supplémentaires tels que des tiroirs ou des structures aériennes pour plus de polyvalence. Les meilleures options sont Ash Butcher Block Square Edge, ESD Laminate Safety Edge, ESD Laminate Square Edge, et more. La capacité de poids est 1000 lbs. La finition de couleur est Gray. Les dimensions varient selon le modèle.