VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Heavy Duty hauteur réglable Production banc - bleu

Heavy Duty hauteur réglable Production banc - bleu

Banc de production réglable à hauteur de service lourd - blue fournit une surface de travail ergonomique et fonctionnelle pour des magasins d'automobiles, des ateliers à la maison, le travail du bois, et plus.

Ce banc de production est fait d'acier tubulaire de 14 jauges pour une durabilité et une résistance durables. Workbench jambe ouverte caractéristiques standard 2" jambes réglable hauteur carré du 28 au 34" haut sur 2" incréments. capacité 5000 lb (lb 4000 96" bancs de musculation) fournit la surface de travail robuste. Mise à niveau plancher patins réglables et de repose-pieds de nivellement permettent de plancher d’ancrage pour une meilleure stabilité. Finition de manteau de poudre résistant aux rayures protège la surface supérieure de banc. Paillasses disponibles avec ou sans tablier électrique précâblé pour fournir la source d’alimentation électrique. Principaux types de banc sont ESD, bloc de Boucher de Maple, résine phénolique, plastique stratifié, Top Shop et acier inoxydable qui sont disponibles avec Standard carré bord ou rayon barre palpeuse. La couleur est que bleu. 1 an garantie limitée. Dimensions varient par modèle.
Remarque : Kit verticale accepte installation étagère verticale, Kit lumière, Bin Rail et panneaux Pegboard & persienne (* panneaux nécessitent le Kit de montage).