VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bancs de travail réglables de production de hauteur de service lourd avec tablier de puissance

Bancs de travail réglables de production de hauteur de service lourd avec tablier de puissance

Les bancs de travail réglables de hauteur de service lourd avec le tablier de puissance sont idéaux pour des applications d'assemblage et de réparation comprenant l'automobile, la construction, la fabrication, et plus.

Le banc de production est fait d'acier tubulaire de 14 jauges pour une durabilité et une résistance durables. Workbench caractéristiques standard 2" jambes réglable hauteur carré du 28 au 34" haut sur 2" incréments. capacité 5000 lb (lb 4000 96" bancs de musculation) fournit la surface de travail robuste. Mise à niveau plancher patins réglables et de repose-pieds de nivellement permettent de plancher d’ancrage pour une meilleure stabilité. Les dessus de banc comprennent le tablier d'alimentation pré-câblé pour fournir la source électrique. Les types de dessus de banc sont Butcher Block, ESD, Phenolic Resin, Plastic Laminate, Shop Top, et Stainless Steel qui sont disponibles avec Standard Square Edge ou Safety Radius Edge. Les couleurs sont disponibles en garantie limitée Blue et Tan. de 1 ans. Dimensions varient par modèle.
Remarque : Kit verticale accepte installation étagère verticale, Kit lumière, Bin Rail et panneaux Pegboard & persienne (* panneaux nécessitent le Kit de montage).