x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bancs de travail techniques avec jambes Tech

Bancs de travail techniques avec jambes Tech

Techniques établis offrent une polyvalence pour la conception, essai, Service et réparation.

Techniques établis sont fabriquees en acier tubulaire avec flancs solides pour la longévité de longue durée. Rails de support horizontal renforcent la surface de travail pour l’essai, de service, de réparation et de nombreuses applications de contrôle de la qualité. Surface de travail inclut écran pare-balles pour conserver le contenu. Limon latéral offre supplémentaire de renforcement et de la rigidité. Surface de travail 35-1/4" H assure confort et sécurité pendant l’utilisation. Choisissez entre haut de bloc de boucher en bois dur épaisseur 1-3/4" avec bordure bullnose ou dessus en plastique stratifié carré bord c’est 1-1/2" épais avec bordure bullnose. Disponible en gris clair et bleu clair en 60" ou 72" largeurs.