Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Socle extra profond ETABLIS

Socle extra profond ETABLIS

Construction en acier de forte épaisseur. Tiroirs entièrement soudés étendent 93 % pour un accès facile, ont une capacité de 150 lbs avec poignées pleine largeur encastrée et roulements à billes en acier roulement lisses pour une ouverture facile. Caissons et armoires peuvent être placés sur chaque côté pour une installation interchangeable. Armoires disposent de système de sécurité de pointe-prévention et comprennent serrure avec deux clés. Dimensions du socle avec la base sont 16-7/8" W x 28-1/2 « D x 33-1/2 » H. 4 tiroir/panneau Leg Bench comprend un piètement ouvert et un piédestal 4-tiroir avec un 3 », deux 5 » et un tiroir 7 « H. 4 tiroirs/banc comprend un socle tiroir 4 et 17-3/4" H verrouillage meuble-lavabo 5" tiroir H. 5 tiroir/panneau Leg Bench comprend ouvert piètement et socle de 5-tiroir avec deux 2, un 3, un 5 et un 7 H tiroir. 5 tiroirs/banc comprend verrouillage meuble avec tiroir H 5 et 5-tiroir socle. 9 tiroir banc comprend un socle de 4-tiroir et un piédestal 5-tiroir. Chaque banc est disponible avec votre choix de 1-5/8 épaisse en plastique, 1-3/4 épais érable ou 1-1/4 épais ESD paillasse. Choisir entre standard Carré bord et Sécurité rayon bord dessus. Fini d’émail cuit. Facilité de montage. Repose-pieds sus . Garantie limitée à vie.

*Repose-pieds non inclus