Dans l’ombre de la COVID, la qualité de l’air est plus importante que jamais. Selon l’OSHA, une mauvaise qualité de l’air a été liée à des symptômes tels que:
SYMPTÔMES DE MAUVAISE QUALITÉ DE L’AIR :
- Maux
- fatigue
- difficulté à se concentrer
- irritation des yeux, du nez, de la gorge et des poumons
Pour protéger votre main-d’œuvre, un purificateur d’air à filtre HEPA est passé du luxe à la nécessité dans le maintien d’environnements intérieurs propres. Mais comment savoir quel est le meilleur purificateur d’air HEPA? Votre meilleur outil pour juger un purificateur d’air HEPA est la cote MERV:
Comprendre la cote MERV
MERV - ou Minimum Efficiency Reporting Values - mesure la capacité d’un filtre à capturer des particules de différentes tailles entre 0,3 et 10 microns (μm). Plus l’indice MERV est élevé, plus le filtre est efficace pour capturer les particules plus petites. Lorsque vous essayez de décider quel est le meilleur purificateur d’air pour vous, tenez compte de la cote MERV qui correspond à vos besoins de filtration spécifiques et recherchez une efficacité élevée du filtre HEPA.
| Gamme de notation MERV | MERV 1-4 | MERV 5-8 | MERV 9-12 | MERV 13-16 / HEPA |
|---|---|---|---|---|
| Offre une résistance à | Pollen, acariens, fibres de vêtements / tapis | Spores de moisissure, cheveux humains, moisissures/ spores végétales, dander pour animaux de compagnie, poussière de ciment, bactéries, spray capillaire | Émissions automobiles, poussières nocives pulmonaires, poussières insecticides, smog, bactéries, légionelles, vapeurs de soudage | Brûler du bois, du tabac / cuire la fumée, le smog, les bactéries/ virus |
| Applications typiques | Filtration résidentielle minimale, Unités AC standard (fenêtre/mur) | Lieux de travail commerciaux / industriels, résidentiel à forte demande, Paint Booth Inlets | Zones résidentielles à forte demande, commercial à forte demande, hôpitaux | Zones commerciales à la demande maximale, zones de chirurgie hospitalière, soins aux patients, salons fumeurs |

Qu’est-ce qu’un filtre HEPA?
Un filtre HEPA - ou « filtre à particules à haute efficacité » - est un filtre à air mécanique plissé qui peut théoriquement éliminer au moins 99,97 % de la poussière, du pollen, des moisissures, des bactéries et de toutes les particules en suspension dans l’air d’une taille de 0,3 microns (μm). Comment savoir si vous avez besoin d’un filtre HEPA? Filtres HEPA :
Un engagement envers la qualité de l’air et un environnement de travail propre et sain est primordial. Être proactif vs réactif en matière de qualité de l’air vous permettra d’économiser de l’argent, du temps et de l’efficacité opérationnelle. Mais quel est le meilleur purificateur d’air pour vous?
Types de filtres HEPA

Utilisation générale des filtres HEPA :
Conçu pour être utilisé dans tous les dispositifs de déplacement d’air et fournir une filtration de particules à haute efficacité dans une gamme d’applications.

Filtres HEPA de contrôle des gaz et des odeurs :
En plus des capacités de filtration des particules, ces filtres incorporent du charbon actif ou d’autres matériaux absorbants pour répondre aux exigences spécifiques de contrôle des gaz et des odeurs.

Nettoyer chirurgicalement les filtres HEPA:
Spécialement conçu pour une utilisation dans les installations médicales et les salles blanches, assurant l’élimination des particules ultrafines et des micro-organismes pour maintenir des conditions stériles.
AUTRES FILTRES
Quel est le meilleur purificateur d’air pour vous? Global Industrial propose une large gamme de filtres à air adaptés aux applications industrielles. Bien que ce guide se concentre sur les filtres HEPA, il convient de mentionner d’autres types de filtres disponibles sur le site Web de Global Industrial pour des informations complètes:
FILTRES À AIR EN FIBRE DE VERRE
Filtres à air en fibre de verre: Couramment utilisés dans les applications résidentielles et commerciales légères où une filtration à faible coût est suffisante.
TAMPONS ET ROULEAUX DE MÉDIA FILTRANT
Tampons et rouleaux de média filtrant : Disponible en rouleaux ou en tampons qui peuvent être coupés à la taille et utilisés dans une variété d’applications, offrant flexibilité et options de personnalisation.
MINI FILTRES À AIR PLISSÉS
Mini filtres à air plissés: Fournissent une grande surface pour une filtration efficace dans les applications à espace limité, ce qui les rend idéaux pour les systèmes CVC compacts.
FILTRES À AIR PLISSÉS:
Filtres à air plissés: Offrent une plus grande surface que les filtres à écran plat standard, ce qui améliore l’efficacité et prolonge la durée de vie du filtre.
FILTRES À AIR POCKET & V-BANK
Filtres à air Pocket & V-Bank: Conçus avec plusieurs poches ou des arrangements en forme de V, fournissant une filtration haute capacité pour les environnements commerciaux et industriels.
FILTRES À AIR À CELLULES RIGIDES
Filtres à air à cellules rigides : Durables pour les applications lourdes où un débit d’air et une efficacité de filtration élevés sont requis.
FILTRES SPÉCIAUX
Filtres spéciaux : Filtres spécialisés conçus pour les environnements à haute température, les conditions corrosives ou les contaminants uniques.
UTILISATION DE L’OUTIL DE SÉLECTION DE FILTRES DE GLOBAL INDUSTRIAL
Vous ne savez toujours pas quoi rechercher dans un filtre HEPA? Pour simplifier le processus de sélection, Global Industrial fournit un outil de sélection de filtres facile à utiliser :
Outil de recherche de filtre
dimensions nominales

Entrez vos exigences et préférences spécifiques pour affiner les options disponibles par type de filtre, dimensions, indice MERV et autres spécifications pertinentes. Que vous recherchiez un filtre à air industriel, un filtre HEPA, ou que vous souhaitiez simplement déterminer les meilleurs produits pour votre utilisation de filtre HEPA, utilisez les ressources Global Industrial et obtenez le filtre qui vous convient et purifiez l’air pour n’importe quel espace de travail.