Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Dynamique continentale

Référence :WB294495

Ventilateur d'extraction Continental Dynamics® à entraînement direct de 12 pouces avec volet, 1 vitesse, 2150 CFM, 1/12 HP, monophasé

Description du produit
Ventilateur de 30 cm (12 pouces) avec volets réglables
✓ Déplace efficacement 2150 CFM d'air
✓ Boîte de jonction intégrée pour câblage direct

Évacuez rapidement et efficacement la chaleur, l'humidité, les fumées, la poussière et la fumée grâce au ventilateur d'extraction Continental Dynamics® Direct Drive de 30 cm (12 po) à vitesse unique. Doté d'un moteur monophasé 120 V à lubrification permanente et de trois pales en aluminium, il brasse 2 150 pi³/min (64 dB) d'air, ce qui le rend idéal pour les environnements industriels. Des volets réglables empêchent les refoulements d'air lorsque le ventilateur est à l'arrêt, régulent le flux d'air et offrent une protection contre la pluie et la neige. Ce ventilateur s'installe à l'intérieur du mur sans nécessiter de cadre extérieur. Conforme aux normes OSHA et UL507, homologué UL et cUL. Garantie limitée d'un an.

  • Moteur monophasé de 1/12 HP, 120 V CA, produisant 1500 tr/min
  • Ventilateur à trois pales en aluminium avec une robuste grille de protection en fil d'acier spiralé.
  • Interrupteur à tirette à chaînette simple
  • Boîte de jonction intégrée pour le raccordement électrique direct
  • Matériel d'installation inclus
  • PRIX
    $329.95
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
    Largeur15-1/2 po
    Profondeur6-1/2 po
    Hauteur15-1/2 po
    Poids16 lb
    Longueur du cordonNon inclus pi
    Ouverture brute12-1/2 po
    Diamètre du ventilateur12 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    Nombre de vitesses1
    Température maximale104° F °F
    Emplacement de montageMur intérieur
    Puissance65 W
    MatérielAluminium
    Intérieur/ExtérieurIntérieur
    MarqueDynamique continentale
    tr/min1500 rpm
    CFM2150 CFM
    puissance12 PV
    CouleurGris
    Intensité de courant0.55 A
    Type de lecteurEntraînement direct
    Tension120 V
    CFM élevé2150 CFM
    Type de cordon d'alimentationCâblage dur
    Matériau du boîtierAcier
    décibels64

    Garantie

    Garantie1 an

    Conformité et certifications

    CertificationsHomologué UL, cUL, OSHA, UL507