Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 24 pouces, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 24 pouces, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4 HP

Article nº : WB246620

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix initial : 489,95 $

Prix promotionnel: 391,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 10 pouces, 3 vitesses, 1500 CFM, 1/30 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 10 pouces, 3 vitesses, 1500 CFM, 1/30 HP

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Direct Drive 18 » Ventilateur d’échappement W / Shutter, 1 vitesses, 5250CFM, 1/8 HP, 1Phase

Continental Dynamics® Direct Drive 18 » Ventilateur d’échappement W / Shutter, 1 vitesses, 5250CFM, 1/8 HP, 1Phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 1 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 1 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 12 » avec obturateur, 3 vitesses, 2150CFM, 1/12HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 12 » avec obturateur, 3 vitesses, 2150CFM, 1/12HP, 1Phase

Le ventilateur d’extraction à entraînement direct de 24 » à 2 vitesses peut être boulonné directement au mur. Le ventilateur d’extraction à montage protecteur est conçu pour les applications d’évacuation et de refroidissement à basse pression afin d’offrir des performances optimales. Trois pales de ventilateur en aluminium sont entourés de gardes fil spirale en acier pour la sécurité. Les trous de montage intégrés dans les protecteurs facilitent l’installation. Le moteur monophasé 1/4 HP, 120V est totalement fermé et lubrifié en permanence pour une longue durée de vie, UL, cUL répertorié et conforme à la norme UL507. Ventilateurs d’extraction ont deux vitesses fonctionnement de chaîne de traction. Comprend la boîte de jonction pour le câblage direct et construit en supports soudés. Remarque : Taille de trou d’encastrement est 1/2"(+/-5/16) plus grand que la taille de lame de ventilateur. Volets muraux disponibles en option. Le produit a une garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 25-3/4 po (65,41 cm)
  • Poids 38 lbs (17,27 kg)
  • Ouverture brute 24-1/2 po (62,23 cm)
  • Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
  • Longueur 25-3/4 po (65,41 cm)
  • Longueur du cordon Non inclus ft

Détails du produit

  • Nombre de vitesses 2
  • Emplacement de montage Murale
  • Assemblage requis Non
  • Ampérage 2,20 A
  • Puissance en watts 245 W
  • TR/MIN 1140 rpm
  • Type de lecteur Entraînement direct
  • Matériau Aluminium
  • CFM Faible 5 200 CFM
  • T/mn élevé 1 140 tr/min
  • CFM 5200/7000 CFM
  • Tension 120 V
  • Description Gurrad ventilateur monté Direct Drive
  • Puissances en chevaux 1/4 HP
  • Phase 1
  • CFM haute 7000 CFM
  • Matériau du boîtier Acier
  • Type de cordon d’alimentation Fil dur
  • Watts 245 W
  • Marque CD
  • Température maximale 104° F °F
  • Décibels 70
  • Numéro de référence du fabricant 246620

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL, cUL énumérés, OSHA & UL507 Compliant
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    3
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
  • Reviewer : Randy

    Date de : Juillet 27, 2022

    Grand ventilateur d’extraction
    Votre commentaire :
    Déplace beaucoup d’air et très calme. Bon rapport qualité-prix.
  • Reviewer : KEVIN

    Date de : Avril 01, 2021

    Les ventilateurs fonctionnent très bien et la couture qualtiy bon!
    Votre commentaire :
    Acheté deux de ces ventilateurs pour un système de ventilation de serre chaude et l’un d’eux les lames de ventilateur était hors d’équilibre et a appelé en posant des questions au sujet de la garantie et toutes les personnes impliquées étaient très utiles et ils envoient un remplacement complet très rapidement. Les fans travaillent obtenir et va certainement acheter ces nouveau pour le prochain projet.
  • Reviewer : FRANK

    Date de : Juillet 03, 2020

    Ventilateur de remplacement
    Votre commentaire :
    Remplacement exact, service continu, original a duré un peu plus de 4 ans.
  • Reviewer : Dennis

    Date de : Avril 23, 2019

    bien construit mais certaines vibrations
    Votre commentaire :
    Très bien construit fan mais a quelques vibrations sur les deux vitesses.
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
Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 24 pouces, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4 HP

Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 24 pouces, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4 HP

Article nº : WB246620

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 24 pouces, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4 HP
    Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 24 pouces, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4 HP
    Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 24 pouces, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4 HP
    Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 24 pouces, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4 HP
    Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 24 pouces, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4 HP
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant