✓ Déplace efficacement 7000 CFM d'air
✓ Boîte de jonction intégrée pour câblage direct
Évacuez rapidement et efficacement la chaleur, l'humidité, les fumées, la poussière et la fumée grâce au ventilateur d'extraction Continental Dynamics® Direct Drive de 61 cm (24 po) à vitesse unique. Doté d'un moteur monophasé 120 V à lubrification permanente et de trois pales en aluminium, il brasse 7 000 pi³/min (190 m³/min) d'air à 70 dB, ce qui le rend idéal pour les environnements industriels. Des volets réglables empêchent les refoulements d'air lorsque le ventilateur est à l'arrêt, régulent le flux d'air et offrent une protection contre la pluie et la neige. Ce ventilateur s'installe à l'intérieur du mur sans nécessiter de cadre extérieur. Conforme aux normes OSHA et UL507, homologué UL et cUL. Garantie limitée d'un an.