Échelle de cueillette en acier à 3 marches Cart-N-Climb®, capacité de 272 kg (600 lb) - RLS3
Cette échelle permet d'accroître la productivité pour la gestion des stocks. Elle est dotée d'une structure en acier robuste, de marches et d'une plateforme antidérapantes. Un système de blocage au pied rétracte les roulettes et deux patins de maintien assurent la stabilité de l'échelle. Des mains courantes offrent une sécurité accrue à l'utilisateur. Roues en caoutchouc dur de 25 cm de diamètre. Capacité de charge : 272 kg.
Échelle de cueillette de bétail en acier à 3 marches, capacité de 272 kg (600 lb) - RLS3
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,539.00
1
1
Expédié sous 20 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 52 po |
| Largeur | 24 po |
| Hauteur | 60 po |
| Capacité de charge | 600 lb |
| Hauteur jusqu'à la marche/plateforme supérieure | 2 pieds 6 pouces |
| Profondeur de la marche supérieure | 35 po |
| Largeur de marche | 24 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type de serrure | Pas standard |
| Type | Échelle de sélection des actions |
| Nombre d'étapes | 3 |
| Couleur | Gris |
| Type d'étape | Cranté |
| Matériel | Acier |
| Marque | Ballymore |
Conformité et certifications
| Certifications | ANSI, OSHA |