✓ Assure une circulation efficace de 8 000 CFM d'air
✓ Boîtier de raccordement intégré pour un câblage direct
Évacuez rapidement et efficacement la chaleur, l'humidité, les émanations, la poussière et la fumée grâce au ventilateur d'extraction Continental Dynamics® Direct Drive 30" à vitesse unique. Il est équipé d'un moteur monophasé de 120 V à lubrification permanente, doté de trois pales en aluminium qui brassent 8 000 CFM d'air à 76 dB, ce qui le rend idéal pour les environnements industriels. Des volets réglables permettent d'éviter les retours d'air lorsque le ventilateur n'est pas utilisé, de réguler le débit d'air et d'offrir une protection contre la pluie et la neige. Le ventilateur s'installe sur un mur intérieur sans nécessiter de châssis extérieur. Conforme aux normes OSHA et UL507, homologué UL et cUL. Garantie limitée d'un an.