Tous les avantages du modèle Lock-N-Stock, avec en plus une marche supérieure de 25 cm de profondeur et des mains courantes complètes sur le dessus, y compris à l'arrière. garde-corps L'échelle Lock-N-Stock modifiée est idéale pour les entrepôts et les commerces de détail, car elle est facile à utiliser et à replier pour le rangement. Ses dimensions compactes une fois pliée permettent le passage dans les allées lorsque l'échelle n'est pas utilisée. Capacité de charge : 159 kg (350 lb). Dimensions pliée : 35,6 cm x 61 cm x 183 cm (14 po x 24 po x 72 po).
Échelle pliante Lock-N-Stock modifiée à 4 marches - LS42410
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,075.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 35 po |
| Largeur | 24 po |
| Hauteur | 70 |
| Capacité de charge | 350 lb |
| Poids | 52 lb |
| Hauteur jusqu'à la marche/plateforme supérieure | 3 pieds 2 pouces |
| Profondeur de la marche supérieure | 10 po |
| Largeur de marche | 16 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Échelle pliante |
| Nombre d'étapes | 4 |
| Couleur | Bleu |
| Pourcentage de contenu recyclé | 100% |
| Type d'étape | Perforé |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | LS42410 |
| Angle de marche | 59 ° |
| Marque | Ballymore |
Conformité et certifications
| Certifications | ANSI |
| Respectueux de l'environnement | Oui |