Prix : 1 495,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étape 7 24" W poignée directionnelle tout en acier roulant échelle w / Cal OSHA main courante
ANGLE STANDARD
ÉCHELLE EN ACIER DE ROULEMENT
Se déplace latéralement pour s’adapter dans des virages serrés et à proximité de tablettes. Parfait pour les espaces confinés et des allées étroites. Pivots dans son propre rayon. Conception unique de cinq roulettes. Pédale robuste robuste facile à utiliser activé lockstep. 14" profond haute marche. Étape de préhension est de qualité industrielle robuste avec une résistance maximale au glissement. Capacité de 450 lb. Satisfait aux prescriptions OSHA et ANSI.
ANGLE STANDARD
ÉCHELLE EN ACIER DE ROULEMENT
Se déplace latéralement pour s’adapter dans des virages serrés et à proximité de tablettes. Parfait pour les espaces confinés et des allées étroites. Pivots dans son propre rayon. Conception unique de cinq roulettes. Pédale robuste robuste facile à utiliser activé lockstep. 14" profond haute marche. Étape de préhension est de qualité industrielle robuste avec une résistance maximale au glissement. Capacité de 450 lb. Satisfait aux prescriptions OSHA et ANSI.
Poids &Dimensions
- Profondeur 55 in (139,7 cm)
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 70 in (177,8 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 141 lbs (64,09 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 60-71" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Main courante 42" W/garde-corps sur la plus haute marche
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Dentelé
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Type Standard
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 7
- Matériau Acier
- Angle de pas 59
- Numéro de référence du fabricant CAL-PIP-7-32 G
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Cal OSHA et ANSI
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étape 7 24" W poignée directionnelle tout en acier roulant échelle w / Cal OSHA main courante
1495,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires