Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Ballymore

Référence :607181

Référence fabricant : RLS7

Échelle d'escalade en acier à 7 marches, capacité de 600 lb - RLS7

Description du produit
Échelle en acier à 7 marches Cart-N-Climb® pour la préparation des commandes, capacité de 600 lb - RLS7 L'échelle «

» permet d'améliorer la productivité lors de la gestion des stocks et de l'inventaire. Elle est dotée d'un cadre en acier robuste ainsi que de marches et d'une plate-forme à mailles antidérapantes. Un verrouillage au sol actionné au pied permet de bloquer les roulettes, tandis que deux patins de fixation maintiennent l'échelle en place. Les mains courantes offrent une sécurité supplémentaire à l'utilisateur. Roues en caoutchouc dur de 10" de diamètre. Capacité de 600 lb.

PRIX
$2,135.00

1
1
Expédié sous 20 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur76 po
Largeur24 po
Hauteur100 po
Capacité de charge600 lb
Hauteur jusqu'à la marche ou la plate-forme la plus haute5 pieds 10 pouces
Dimensions de la plate-forme24 po de largeur × 35 po de longueur

Détails du produit

Montage requisOui
Type de serrureLockstep standard
TypeÉchelle de sélection des actions
Nombre d'étapes7
CouleurGris
Type de marcheDentelé
MatériauAcier
MarqueBallymore

Conformité et certifications

CertificationsANSI, OSHA