Les étagères MedSafe allient la finition spécialement conçue de nos casiers MedSafe à la polyvalence de notre système d'étagères Hi-Tech. Leur revêtement en poudre antimicrobien offre une protection contre les microbes tels que les bactéries, les moisissures et le mildiou pendant 20 ans, ce qui rend ces étagères polyvalentes idéales pour les écoles et les établissements de santé.
Caractéristiques:
Gris clair, revêtement en poudre antimicrobien
Étagères à clips haute technologie Hallowell Medsafe
Acier laminé à froid
Poteaux de calibre 14, étagères de calibre 20, côtés et panneaux arrière de calibre 24
Poutre caissonnée soudée à l'avant et à l'arrière, coins à recouvrement et soudés, triple bride sur les côtés
Étagère Hallowell Medsafe à 8 niveaux, en acier fermé antimicrobien, modèle de base, 91,4 cm (L) x 45,7 cm (P) x 221,1 cm (H)
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,325.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 87 po |
| Poids | 139 lb |
| Jauge | 14 ga |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | unité de démarrage |
| Capacité des étagères | 500 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Rayonnages fermés |
| Pays d'origine | USA |
| Nombre d'étagères | 8 |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 4523-18PL-AM |
| Marque | Hallowell |
Garantie
| Garantie | 1 année |