Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



DeWalt

Référence :WBB1145047

Référence fabricant : DXH165

Chauffage électrique portable à air pulsé DeWalt® avec thermostat réglable, 120 V, monophasé, 1 650 watts

Description du produit
Les radiateurs électriques DeWalt offrent aux professionnels du secteur la solution de climatisation dont ils ont besoin pour le chauffage en intérieur. Finis les tracas liés au ravitaillement en combustible ou à la surveillance des appareils pendant leur utilisation. Les radiateurs électriques DeWalt fonctionnent sans flamme nue et ne présentent aucun risque d'intoxication au monoxyde de carbone ni d'odeur de gaz nocifs. Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an.

Caractéristiques :
  • Aucune surveillance nécessaire, peut fonctionner sans surveillance
  • Pas de fumées ni de flammes nues
  • Monophasé
  • Comprend un thermostat réglable
  • Construction robuste et résistante
  • Soutien supplémentaire par ressorts
  • 5,500 BTU
  • Conforme aux normes UL 1278 et ETL CSA C22.2 n° 46


PRIX
$589.00
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
Longueur14-1/2 po
Largeur11 po
Hauteur13-1/2 po
Poids14 lb
Longueur du cordon7 ft
Zone de couverture150 pieds carrés

Détails du produit

TypeChauffage à air pulsé
CFM135 CFM
CouleurGris
Intensité13 A
Réglages de la chaleur1
Puissance1650 W
Tension120 V
ComprendThermostat réglable
Lycée Watts1650 W
MatériauMétal
Phase1
Type de priseNEMA 1-15P
Référence fabricantDXH165
BTU5500 BTU
ThermostatOui
MarqueDeWalt

Garantie

Garantie1 an

Conformité et certifications

CertificationsUL 1278 et ETL CSA C22.2 n° 46