Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3K2407BW radiateur de plinthe électrique King, 750W, 240V, 36L, blanc
3' 240V/208V 750/563W au four émail de finition, un fonctionnement silencieux, dispositif de sécurité pleine longueur, couverture d’élément renforcé des coins mous profilée. Made in USA.
3' 240V/208V 750/563W au four émail de finition, un fonctionnement silencieux, dispositif de sécurité pleine longueur, couverture d’élément renforcé des coins mous profilée. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-15/16 po (7,46 cm)
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Hauteur de montage maximale 12 in (30,48 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Hauteur de montage 12 pi (3,66 m)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 0,75 kW
- Tension 240 V
- Ampérage 3,13 A
- Puissance en watts 750 W
- Phase 1
- Ampères élevés 3,13 A
- Watts haute 750 W
- Marque Electric roi
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3K2407BW
- Couleur Blanc
- BTU 2550
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
67,95 $
3K2407BW radiateur de plinthe électrique King, 750W, 240V, 36" L, blanc
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires