Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
4K1210A radiateur de plinthe électrique King, 1000W, 120V, 48L, amande
4' 120V fini en émail cuit 1000W, fonctionnement silencieux, dispositif de sécurité pleine longueur, couverture d’élément renforcé des coins mous profilée. Made in USA.
4' 120V fini en émail cuit 1000W, fonctionnement silencieux, dispositif de sécurité pleine longueur, couverture d’élément renforcé des coins mous profilée. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-15/16 po (7,46 cm)
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Hauteur de montage maximale 12 in (30,48 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Hauteur de montage 12 pi (3,66 m)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 1 kW
- Tension 120 V
- Ampérage 8,3 A
- Puissance en watts 1000 W
- Phase 1
- Ampères élevés 8,3 A
- Watts haute 1000 W
- Marque Electric roi
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 4K1210A
- Couleur Brun
- BTU 3413
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
4K1210A radiateur de plinthe électrique King, 1000W, 120V, 48" L, amande
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires