Prix : 20,25 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 20,25 $ ch.
- Achetez 11-25 19,25 $ ch.
- Acheter 26+ 18,50 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Degré 90 prise deux té raccord fournit un assemblage d’angle pour la traverse du milieu de garde garde-corps et autres structures axées sur le tuyau. Position verticale traverse le té de prise pour un positionnement précis de la traverse intermédiaire. Matériel de fer fort comprend une finition galvanisée pour la résistance à la corrosion et une utilisation à long terme. Pose des verrous sur 1" tuyau de diamètre avec durci la vis de réglage (inclus) pour une connexion sécurisée. Le trou d’ancrage est légèrement supérieur à 1/2 de diamètre.
Poids &Dimensions
- Taille nominale du tuyau 1 in (2,54 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1,375 po (3,49 cm)
Détails du produit
- Type 90° 2 prise Tee
- Diamètre extérieur du tuyau 1 315 po
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Non
- Matériau Fer galvanisé
- Type de raccord Té à douille
- Numéro de référence du fabricant 798723
- Couleur Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Catherine
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
puis-je placer escrime traverse supérieure sur cela, ou ce qui est de la tuyauterie utilisée avec ces
Question posée par : kevin, 19, 2017 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Kevin, c’est conçu pour seulement annexe 40 tuyau. Nous n’avons pas testé avec d’autres types, et nous ne conseillons pas l’essayer avec les autres canalisations. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Kee Safety Galvanized Gatorshield® Pipe, 1-1/4 » Diamètre, (7 pi x 5 pcs)
Article nº : 296558
Pas encore évalué
419,95 $
Global Industrial Pipe Fitting - 90 Degree Two Socket Tee 1" Dia.
20,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires