Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Ballymore

Référence :WB607383

Référence fabricant : FSH41821G

Échelle roulante en acier à 4 marches, largeur 16", profondeur de la marche supérieure 21" - FSH41821G

Description du produit
ÉCHELLE INDUSTRIELLE À 4 MARCHES AVEC ROULETTES EN ACIER
Idéale pour une utilisation dans les entrepôts, les locaux de stockage et les zones de maintenance. Conçue pour résister à une utilisation quotidienne intensive. Augmentez rapidement votre productivité en amenant l'échelle là où se trouve le travail. Montage rapide et facile. Marche supérieure d'une profondeur de 21". L'échelle est équipée de roulettes à ressort qui se rétractent lorsque l'on monte dessus ; les patins en caoutchouc assurent une bonne adhérence au sol. L'échelle roule librement une fois que l'on en descend.

PRIX
$769.00

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur42 po
Largeur20 po
Capacité de charge450 lb
Poids79 lb
Hauteur jusqu'à la marche ou la plate-forme la plus haute3 pieds 4 pouces
Profondeur de la marche supérieure21 po
Largeur de marche16 po
Hauteur de la main courante30 po

Détails du produit

Montage requisOui
Type de serrureRoulettes à ressort
TypeÉchelle coulissante
Nombre d'étapes4
CouleurGris
Pourcentage de matière recyclée100%
Fabriqué aux États-UnisOui
Type de marcheDentelé
MatériauAcier
Référence fabricantFSH41821G
Angle de pas59 °
MarqueBallymore

Conformité et certifications

CertificationsANSI, OSHA
Respectueux de l'environnementOui