Prix initial : 325,95 $
Prix promotionnel: 259,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Profondeur 5-1/8 po (13,02 cm)
- Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Longueur du cordon Non inclus ft
Détails du produit
- T/mn élevé 1 500 tr/min
- CFM 5250 CFM
- Tension 120 V
- Nombre de vitesses 1
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Ampérage 1,25 A
- TR/MIN 1500 rpm
- Puissance en watts 160 W
- CFM haute 5250 CFM
- Type de cordon d’alimentation Fil dur
- Watts 160 W
- Marque CD
- Type de lecteur Entraînement direct
- Température maximale 104° F °F
- Décibels 70
- Numéro de référence du fabricant 246508
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL énumérés, OSHA & UL507 Compliant
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MIKE
Date de : Avril 23, 2019
Ce produit est associé à 4 questions et à 4 réponses.
-
Est-ce fan inversement?
Question posée par : Tim, 24, 2020 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Février 27, 2020
Bonjour Tim, nous nous excusons, mais cette unité n’est pas réversible; il est conçu pour l’échappement. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Quels sont les watts? Thx
Question posée par : John Eric, 24 avril 2019
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 24, 2019
Bonjour John, la mesure de l’énergie électrique est de 160 watts. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Quel est le sens de rotation de ce ventilateur, et peut il être inversé ? Je cherche un ventilateur qui se monte à l’intérieur et attire l’air de l’extérieur
Question posée par : Brad, 29 et 2016 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Brad, l’aspiration du ventilateur (côté moteur) tournera dans le sens horaire. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Quelle est la température nominale de ce ventilateur ou le moteur du ventilateur ?
Question posée par : Matt, 18, 2014 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 18, 2014
Nous ne suggérons pas courir ce moteur de ventilateur avec une température ambiante supérieure à 135⁰F
-
Continental Dynamics® ventilateur d’échappement à entraînement direct de 18 pouces, 1 vitesses, 5250 CFM, 1/8 HP
259,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires