Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

12" totalement fermée entraînement Direct Duct Fan - 3 Phase 1/4 HP

12" totalement fermée entraînement Direct Duct Fan - 3 Phase 1/4 HP

Item #: WBB182939

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Sélectionnez
  • 115 / 230
  • 230 / 460

230 / 460

Prix : 895,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Totalement fermée Direct Drive Duct Fan - 12"

Ce ventilateur Axial Direct Drive est idéal pour les applications de conduit dans les usines, mines, fonderies, usines, etc.. Ventilateur axial tube supprime les vapeurs, de poussières, de fumée ou de vapeur à partir des endroits mal aérés. Boîtier de tambour est en gros calibre tous soudés en acier. Pales du ventilateur sont en fonte d’aluminium sans étincelles. Tambour dispose d’équerre Brides soudées à chaque extrémité. Brides d’angle sont pré-percés avec huit trous de diamètre 7/16" autour du cercle de boulon pour faciliter le montage. Fonctionnalité de ventilateurs d’échappement axial totalement inclus moteur. Conception de triphasé. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.Moteur livré séparément

Caractéristiques techniques du produit

  • ASSEMBLÉEAssemblé
  • QUANTITÉ DE LAME4
  • BOULON CERCLE POUCES13-1/8 (33,34 cm)
  • MARQUEAmericraft
  • CFM HAUTE1 180
  • CONSTRUCTIONEnclos en acier / Hélices en aluminium
  • DÉCIBELS (DBA)77
  • PROFONDEUR (PO)14 (35,56 cm)
  • DESCRIPTIONEntraînement direct Duct Fan
  • TYPE DE LECTEURDirect
  • POUCES DE DIAMÈTRE DE VENTILATEUR12 (30,48 cm)
  • HAUTEUR (PO)14 (35,56 cm)
  • PUISSANCES EN CHEVAUX1/4
  • NUMÉRO DE PIÈCE FABRICANTDF12-1/4-3-TEFC
  • PHASE DE3
  • T/MN ÉLEVÉ1 725
  • TENSION230 / 460
  • LARGEUR (PO)14 (35,56 cm)
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Voir plus de questions et réponses

Article populaire dans cette catégorie

24" totalement fermée entraînement Direct Duct Fan - 3 Phase 1/4 HP

Article nº : B182951

Pas encore évalué

Expédition dans 12 à 15 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

1 163,00 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
12" totalement fermée entraînement Direct Duct Fan - 3 Phase 1/4 HP

12" totalement fermée entraînement Direct Duct Fan - 3 Phase 1/4 HP

Item #: WBB182939