15" totalement inclus environnement sec Duct Fan - 1 Phase 3/4 HP
Voir les 72 articles de la gamme de produits

15" totalement inclus environnement sec Duct Fan - 1 Phase 3/4 HP

N° d’article : WBB181947

Expédition dans 10 à 13 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 1 307,00

Souvent achetés ensemble

Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Totalement inclus environnement sec Duct Fan - 15"

Ce ventilateur de conduit fournissent positive, élimination de la fumée, les fumées et vapeurs à travers des conduits. Idéal pour les cabines de pulvérisation de peinture et autres endroits dangereux. Ce ventilateur peut être utilisé dans des environnements secs avec des températures inférieures à 180° F. Pales du ventilateur sont en fonte d’aluminium sans étincelles. Ventilateurs hélicoïdes disposent d’un moteur totalement inclu. Boîtier est en acier de forte épaisseur avec brides d’équerre soudées autour du diamètre pour plus de puissance. Caractéristiques 2 roulements à billes scellés de qualité industrielle montés en fonte boîtier en aluminium, une pièce jointe pour la longue vie. Brides de fer d’angle sont pré-percés avec huit trous de diamètre 7/16" autour du cercle de boulon pour faciliter le montage. Tambour de logement dispose d’un cylindre étanche à l’air pour protéger les courroies, poulies et roulements de contamination de l’air. Base réglable moteur fournit la tension de courroie correcte. Monter des poulies en acier en acier et tournés. Conception de monophasé. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.

Caractéristiques techniques du produit

    • ASSEMBLÉEAssemblé
    • QUANTITÉ DE LAME6
    • BOULON CERCLE POUCES16-1/8 (40,96 cm)
    • MARQUEAmericraft
    • CFM HAUTE3 900
    • CONSTRUCTIONEnclos en acier / Hélices en aluminium
    • DÉCIBELS (DBA)78
    • PROFONDEUR (PO)12 (30,48 cm)
    • DESCRIPTIONEnvironnement sec Duct Fan
    • TYPE DE LECTEURCeinture
    • POUCES DE DIAMÈTRE DE VENTILATEUR15 (38,1 cm)
    • HAUTEUR (PO)17 (43,18 cm)
    • PUISSANCES EN CHEVAUX3/4
    • NUMÉRO DE PIÈCE FABRICANTB15-3/4-1-TEFC
    • PHASE DE1
    • T/MN ÉLEVÉ2 200
    • TENSION115 / 230
    • LARGEUR (PO)17 (43,18 cm)
Avez une Question sur ce produit ?
0 question | 0 | Réponse

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu