Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ventilateur antidéflagrant pour conduit, environnement sec, 30 po, 3 phases, 1 HP

Ventilateur antidéflagrant pour conduit, environnement sec, 30 po, 3 phases, 1 HP

Item #: WBB181963

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Sélectionnez
  • 115 / 230
  • 230 / 460

230 / 460

Prix : 2 528,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Explosion Proof environnement sec Duct Fan - 30"

Ce ventilateur de gaine dispose d’un moteur à explosion proof qui est idéal pour les environnements extrêmes dangereux. Prévoit l’élimination positive de fumée, fumées et vapeurs à travers des conduits. Idéal pour les cabines de pulvérisation de peinture et autres endroits dangereux. Ce ventilateur peut être utilisé dans des environnements secs avec des températures inférieures à 180° F. Pales du ventilateur sont en fonte d’aluminium sans étincelles. Boîtier est en acier de forte épaisseur avec brides d’équerre soudées autour du diamètre pour plus de puissance. Caractéristiques 2 roulements à billes scellés de qualité industrielle montés en fonte boîtier en aluminium, une pièce jointe pour la longue vie. Brides de fer d’angle sont pré-percés avec huit trous de diamètre 7/16" autour du cercle de boulon pour faciliter le montage. Tambour de logement dispose d’un cylindre étanche à l’air pour protéger les courroies, poulies et roulements de contamination de l’air. Base réglable moteur fournit la tension de courroie correcte. Monter des poulies en acier en acier et tournés. Conception de triphasé. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.

Caractéristiques techniques du produit

  • ASSEMBLÉEAssemblé
  • QUANTITÉ DE LAME6
  • BOULON CERCLE POUCES31-3/4 (80,65 cm)
  • MARQUEAmericraft
  • CFM HAUTE9 897
  • CONSTRUCTIONEnclos en acier / Hélices en aluminium
  • DÉCIBELS (DBA)82
  • PROFONDEUR (PO)16 (40,64 cm)
  • DESCRIPTIONEnvironnement sec Duct Fan
  • TYPE DE LECTEURCeinture
  • POUCES DE DIAMÈTRE DE VENTILATEUR30 (76,2 cm)
  • HAUTEUR (PO)33 (83,82 cm)
  • PUISSANCES EN CHEVAUX1
  • NUMÉRO DE PIÈCE FABRICANTB30-1-3-EXP
  • PHASE DE3
  • T/MN ÉLEVÉ1 298
  • TENSION230 / 460
  • LARGEUR (PO)33 (83,82 cm)
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Article populaire dans cette catégorie

30" explosion Proof environnement sec Duct Fan - 3 Phase 1-1/2 HP

Article nº : B181964

Pas encore évalué

Expédition dans 12 à 15 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

3 054,00 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ventilateur antidéflagrant pour conduit, environnement sec, 30 po, 3 phases, 1 HP

Ventilateur antidéflagrant pour conduit, environnement sec, 30 po, 3 phases, 1 HP

Item #: WBB181963