Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Échelles à roulettes à usage standard

Les échelles roulantes à usage standard sont idéales pour une utilisation légère à modérée dans des environnements tels que les bureaux, les entrepôts et les espaces de vente au détail. Dotées de roulettes pour faciliter leur déplacement et de marches antidérapantes, ces échelles permettent d’accéder en toute sécurité à des zones en hauteur. Conçues pour répondre aux normes de sécurité de l’OSHA, les échelles roulantes à usage standard allient praticité et stabilité. Parfaites pour des tâches telles que le réapprovisionnement des rayons ou l’entretien léger, elles améliorent la sécurité et l’efficacité sur le lieu de travail.
Filtres

Échelles roulantes standard en acier

Échelles roulantes standard en acier
Les échelles roulantes standard en acier sont conçues pour résister à une utilisation quotidienne, ce qui en fait un choix idéal pour les entrepôts, les locaux de stockage et les zones d'entretien. Fabriquées en acier robuste, ces échelles offrent une capacité de charge élevée et se déplacent en douceur dans vos locaux grâce à leurs roulettes. Pour plus de sécurité, la plupart des modèles sont équipés de mains courantes, de pieds à embouts en caoutchouc et de marches antidérapantes.
ComparerImageNombre d'étapesLargeur de marcheProfondeur de la marche supérieureHauteur jusqu'à la marche supérieure / la plate-formeType de marcheType de serrureCertificationsMarqueRéférence n°Prix
Échelle roulante en acier perforée, 16" de large, 4 marches, profondeur de la marche supérieure : 14", avec mains courantes - Gris - FSH418P
4
16 po
14 po
3 pieds 4 pouces
Roulettes à ressort
ANSI, OSHA
Ballymore
607323$629.00
Échelle roulante en acier perforée de 24" de large, 15 marches, marche supérieure de 21", avec main courante conforme aux normes Cal OSHA
15
24 po
21 po
12 pieds 6 pouces
Lockstep standard
ANSI, CAL-OSHA
Ballymore
WBB2213976$2,849.00
Échelle roulante en acier à 3 marches, largeur 16", profondeur 21" à la marche supérieure - H31820G
3
16 po
21 po
2 pieds 4 pouces
Dentelé
Roulettes à ressort
ANSI, OSHA
Ballymore
237326$909.00
Canway Equipment Mfg Inc. – Support d'échelle mobile pour allées étroites à 8 marches, incliné à 60°, largeur de chaque marche : 20 pouces, marches perforées
8
20 po
15 po
6 ft
Perforé
Lockstep standard
ANSI, OSHA
Canway Equipment Mfg Inc
WBC0062097$1,339.00
Canway Equipment Mfg Inc. – Support d'échelle mobile à 15 marches à 60°, largeur 28", marches dentelées
15
28 po
15 po
11 pieds 3 pouces
Dentelé
Lockstep standard
ANSI, OSHA
Canway Equipment Mfg Inc
WBC0062353$2,585.00
Échelle roulante en acier perforée, 16" de large, à 3 marches, profondeur de la marche supérieure : 10", avec mains courantes - H318P
3
16 po
10 po
2 pieds 4 pouces
Perforé
Roulettes à ressort
ANSI, OSHA
Ballymore
237323$425.95
Échelle roulante en acier perforée, 24" de large, 10 marches, profondeur 21", marche supérieure verrouillable, couleur orange, avec main courante conforme aux normes Cal OSHA
10
24 po
21 po
8 pieds 4 pouces
Lockstep standard
ANSI, CAL-OSHA
Ballymore
WBB2223502$2,425.00
Canway Equipment Mfg Inc. : support d'échelle mobile pour allées étroites à 7 échelons à 60°, largeur de chaque échelon perforé : 20"
7
20 po
15 po
5 pieds 3 pouces
Perforé
Lockstep standard
ANSI, OSHA
Canway Equipment Mfg Inc
WBC0062080$1,025.00
Échelle roulante en acier perforé Tri-Arc à 2 marches, largeur 24 po, profondeur de la marche supérieure 10 po, avec rampes
2
24 po
10 po
1 pieds 8 pouces
Roulettes à ressort
ANSI, OSHA
Tri-Arc
WBB2310844$539.00
Échelle roulante en acier Vestil™ à 10 marches, inclinaison de 58 degrés, largeur de 24", perforée, longueur de 85-3/16", capacité de 350 lb.
10
24 po
7 po
8 pieds 4 pouces
Perforé
-
ANSI, OSHA
Vestil
WBB3253536$2,509.00
Affichage de 1-10 sur 130 résultats

Échelles coulissantes à marches en acier à verrouillage par contrepoids

Échelles coulissantes à marches en acier à verrouillage par contrepoids
Les échelles roulantes en acier à système de verrouillage activé par le poids sont idéales pour une grande variété d'applications dans l'ensemble de vos locaux. Fabriquées en acier pour une durabilité à toute épreuve, ces échelles sont dotées d'un système de verrouillage de pointe qui s'active sous l'effet du poids. La plupart des modèles sont équipés de mains courantes, de marches antidérapantes, de pieds à embouts en caoutchouc et de roulettes.
Affichage de 1-10 sur 16 résultats

Échelles roulantes en acier à cornières de sécurité

Échelles roulantes en acier à cornières de sécurité
Les échelles roulantes en acier à angle de sécurité constituent la solution idéale pour accéder en toute sécurité aux rayonnages en hauteur dans l'ensemble de vos locaux. Fabriquées en acier résistant, ces échelles offrent un angle d'ascension confortable de 50 degrés, permettant aux utilisateurs de descendre en toute sécurité, face vers l'avant. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs et avec différentes configurations de marches pour répondre aux besoins de votre entreprise.
Affichage de 1-10 sur 41 résultats

Échelles roulantes pour la sélection des stocks d'acier

Échelles roulantes pour la sélection des stocks d'acier
Les échelles roulantes pour la préparation des commandes en acier constituent un complément idéal pour les entrepôts, les magasins et les centres de distribution, entre autres. Fabriquées en acier résistant, ces échelles allient les avantages d'une échelle roulante à ceux d'un chariot de préparation des commandes. Chaque échelle est équipée d'étagères pour le stockage des marchandises, de mains courantes pour plus de sécurité et de roulettes pour faciliter les déplacements.
Affichage de 1-10 sur 22 résultats

Échelles coulissantes en aluminium à usage standard

Échelles coulissantes en aluminium à usage standard
Les échelles roulantes en aluminium à usage standard constituent une solution idéale pour une utilisation dans les usines chimiques, les installations agroalimentaires, les entrepôts et bien d'autres lieux encore. Fabriquées en aluminium léger, ces échelles polyvalentes sont antidérapantes, résistantes à la corrosion, non magnétiques et ne produisent pas d'étincelles. La plupart des modèles sont équipés de mains courantes pour plus de sécurité, de pieds à embouts en caoutchouc pour une meilleure stabilité et de roulettes à ressort.

Échelles coulissantes en aluminium équipées de roulettes à ressort

Échelles coulissantes en aluminium équipées de roulettes à ressort
Les échelles roulantes en aluminium équipées de roulettes à ressort sont idéales pour une grande variété d'applications. Fabriquées en aluminium entièrement soudé, ces échelles résistantes à la corrosion se déplacent en douceur dans vos locaux grâce à leurs roulettes à ressort. La plupart des modèles sont équipés de mains courantes et de marches antidérapantes pour plus de sécurité. Conformes aux normes OSHA et ANSI.

Échelles coulissantes à échelons superposés en acier inoxydable

Échelles coulissantes à échelons superposés en acier inoxydable
Les échelles roulantes à marche verrouillable en acier inoxydable constituent un excellent choix pour une utilisation dans des environnements corrosifs. Fabriquées en acier inoxydable résistant, ces échelles sont équipées d'un système de verrouillage de marche actionné par une pédale, garantissant une grande stabilité lors de leur utilisation. La plupart des modèles sont équipés de mains courantes, de roulettes non marquantes, de marches antidérapantes et de pieds à embouts en caoutchouc.
Affichage de 1-10 sur 31 résultats

Échelles roulantes en acier inoxydable équipées de roulettes à ressort

Échelles roulantes en acier inoxydable équipées de roulettes à ressort
Les échelles roulantes en acier inoxydable équipées de roulettes à ressort améliorent la productivité en permettant aux utilisateurs de les déplacer facilement là où elles sont nécessaires. Conçues pour un usage général, ces échelles résistantes à la corrosion sont équipées de roulettes à ressort non marquantes qui se rétractent sous le poids de l'utilisateur, ainsi que de pieds à embouts en caoutchouc assurant adhérence et stabilité.