Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Kee Safety

Référence :WB448148

Référence fabricant : 21-6

Kee Safety® Kee Klamp : té à deux raccords à 90°, diamètre 1"

Description du produit
Raccords Kee Klamp®
Té à sortie latérale à 90°

Généralement associé au modèle Type 20 pour former un raccord d'angle à 90° sur la traverse centrale d'un garde-corps ou d'autres structures rectangulaires. Le montant passe à travers le raccord.
PRIX
$33.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 10 unités
33.95
Acheter 11 unités - 25 unités
31.95Économisez2.00 (6)
Acheter 26 unités
30.95Économisez3.00 (9)
Expédié sous 5 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Diamètre intérieur de montage1-3/8 po
Diamètre nominal du tuyau1 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeTé à 2 raccords
Diamètre extérieur du tuyau1-5/16 po
MatériauFer galvanisé
Quantité par emballage1
CouleurGris
Référence fabricant6
Type de raccordT-shirt
Angle90°
MarqueKee Safety