Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Kee Safety

Référence :WB448202

Référence fabricant : 45-8

Kee Safety - 45-8 - Croisillon Kee Klamp, diamètre 1-1/2"

Description du produit
Raccords Kee Klamp®
Raccord en croix

Conçu pour former un raccord en croix décalé de 90°. Fréquemment utilisé sur les garde-corps de sécurité, où l'on utilise une main courante horizontale continue afin de réduire les coûts en limitant au maximum les découpes de tubes. Ce raccord ne permet pas d'assembler des tubes. Il peut également servir à créer des niveaux intermédiaires sur des rayonnages, etc., lorsque des traverses horizontales entre les montants sur toute la longueur ne sont pas nécessaires.
PRIX
$50.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 10 unités
50.95
Acheter 11 unités - 25 unités
47.95Économisez3.00 (6)
Acheter 26 unités
46.95Économisez4.00 (8)
Expédié sous 5 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Diamètre intérieur de montage1.94 po
Diamètre nominal du tuyau1-1/2 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeCrossover
Diamètre extérieur du tuyau1.9 po
MatériauFer galvanisé
Quantité par emballage1
CouleurGris
Référence fabricant8
Type de raccordCrossover
Angle90°
MarqueKee Safety