Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Kee Safety

Référence :WB448374

Référence fabricant : L61-8

Bride moyenne Kee Safety® Kee Klamp, aluminium/magnésium, diamètre 1-1/2 po

Description du produit
Raccords Kee Klamp®
BRIDE MOYENNE

Cette bride, percée de trous pour vis à tête fraisée uniquement, est utilisée sur les structures où la fixation requise est uniquement de positionnement. Fréquemment utilisée comme support mural. Trous de fixation de 6,35 mm (1/4") de diamètre. Avertissement : Son utilisation comme bride de base pour supporter un garde-corps ou une balustrade est déconseillée.
PRIX
$57.95

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids0.7 lb
Diamètre intérieur du raccord1-15/16 po
Taille nominale du tuyau1-1/2 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperBride moyenne
Diamètre extérieur du tuyau1-7/8 po
MatérielAluminium/Magnésium
Quantité par paquet1
CouleurGris
Référence fabricant8
Type de raccordBride
MarqueKee Safety