Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Kee Safety

Référence :WB448242

Référence fabricant : 62-8

Kee Safety - 62-8 - Bride pour rail Kee Klamp, diamètre 1-1/2"

Description du produit
Raccords Kee Klamp®
Bride de rail

Idéal lorsqu'une fixation structurelle est nécessaire. Pour la fixation de garde-corps et de balustrades, il convient de toujours utiliser le type 62. Les trous ont un diamètre suffisant pour garantir une fixation correcte à l'aide d'un ancrage mécanique ou chimique. Les deux vis de réglage situées dans la douille verticale confèrent une plus grande stabilité au montant face aux charges latérales. Il est recommandé d'aligner les trous de fixation de la bride avec la direction de la charge appliquée. Trous de fixation de 9/16" de diamètre.
PRIX
$71.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 10 unités
71.95
Acheter 11 unités - 25 unités
68.95Économisez3.00 (4)
Acheter 26 unités
65.95Économisez6.00 (8)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Diamètre intérieur de montage1.94 po
Diamètre nominal du tuyau1-1/2 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeBiseau de rail
Diamètre extérieur du tuyau1.9 po
MatériauFer galvanisé
Quantité par emballage1
CouleurGris
Référence fabricant8
Type de raccordBride
MarqueKee Safety