Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Kee Safety

Référence :WB448302

Référence fabricant : 70-8

Kee Safety - 70-8 - Support de rail Kee Klamp, diamètre 1-1/2"

Description du produit
Raccords Kee Klamp®
Support de rail

Ce raccord, doté de trous destinés exclusivement à la fixation à l'aide de vis à tête plate fraisée, est conçu pour supporter des mains courantes le long des murs ou pour fixer des structures aux murs. Le tube traverse le raccord et ne peut pas être raccordé à l'intérieur de celui-ci. Le type 70 est également utilisé pour fixer des plinthes à la base des montants de garde-corps. Trous de fixation de 5/16" de diamètre. Avertissement PA : ces raccords ne doivent pas être utilisés comme brides de base pour des garde-corps pleine hauteur.
PRIX
$58.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 10 unités
58.95
Acheter 11 unités - 25 unités
55.95Économisez3.00 (5)
Acheter 26 unités
53.95Économisez5.00 (8)
Expédié sous 5 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Diamètre intérieur de montage1.94 po
Diamètre nominal du tuyau1-1/2 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeSupport de rail
Diamètre extérieur du tuyau1.9 po
MatériauFer galvanisé
Quantité par emballage1
CouleurGris
Référence fabricant8
Type de raccordSupport de rail
MarqueKee Safety