Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Kee Safety

Référence :WB448106

Référence fabricant : 10-8

Kee Safety - 10-8 - Raccord en T à une emboîture Kee Klamp, diamètre 1-1/2"

Description du produit
Raccords Kee Klamp®
Té à emboîtement simple

Conçu pour réaliser un raccord bout à bout à 90° entre deux tubes. Souvent utilisé pour le raccord entre les montants d'extrémité et la traverse centrale des garde-corps, lorsque le site est droit et plat. Également utilisé pour les attaches de base des rayonnages. Ce raccord ne peut pas être utilisé lorsque le tube doit être raccordé à l'intérieur du manchon traversant « A ». Il convient d’utiliser le type 25 lorsqu’un raccordement au niveau du tube est nécessaire.
PRIX
$41.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 10 unités
41.95
Acheter 11 unités - 25 unités
39.95Économisez2.00 (5)
Acheter 26 unités
38.95Économisez3.00 (7)
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Diamètre intérieur de montage1.94 po
Diamètre nominal du tuyau1-1/2 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeTé à une prise
Diamètre extérieur du tuyau1.9 po
MatériauFer galvanisé
Quantité par emballage1
CouleurGris
Référence fabricant8
Type de raccordT-shirt
Angle90°
MarqueKee Safety