Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Kee Safety

Référence :WB448114

Référence fabricant : 14-7

Kee Safety - 14-7 - Raccord droit Kee Klamp, diamètre 1-1/4"

Description du produit
Raccords Kee Klamp®
Raccord droit

Conçu pour former un raccord en ligne entre deux tubes de même diamètre. Lorsqu'un diamètre constant est requis sur la surface extérieure du tube (par exemple pour une main courante conforme à l'ADA ou un système de rangement pour vêtements), il convient d'envisager l'utilisation d'un embout interne (type 18).
PRIX
$39.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 10 unités
39.95
Acheter 11 unités - 25 unités
37.95Économisez2.00 (5)
Acheter 26 unités
36.95Économisez3.00 (8)
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Diamètre intérieur de montage1.72 po
Diamètre nominal du tuyau1-1/4 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeRaccord droit
Diamètre extérieur du tuyau1.66 po
MatériauFer galvanisé
Quantité par emballage1
CouleurGris
Référence fabricant7
Type de raccordAccouplement
Angle180°
MarqueKee Safety