Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Kee Safety

Référence :WB448256

Référence fabricant : C58-5

Bride pivotante Kee Safety® Kee Klamp, diamètre 3/4 po

Description du produit
Raccords Kee Klamp®
Bride pivotante

Raccord pivotant pour la fixation d'un tuyau coudé sur une surface plane. Pour les dimensions, se référer aux types F50 et M58. Avertissement : Son utilisation comme bride de base pour supporter des garde-corps, des balustrades ou d'autres types de structures est déconseillée.
PRIX
$58.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 10 unités
58.95
Acheter 11 unités - 25 unités
55.95Économisez3.00 (5)
Acheter 26 unités
53.95Économisez5.00 (8)
Expédié sous 5 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Diamètre intérieur du raccord1-1/16 po
Taille nominale du tuyau4 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeBride pivotante
Diamètre extérieur du tuyau1-1/16 po
MatérielFer galvanisé
Quantité par paquet1
CouleurGris
Référence fabricantC58-5
Type de raccordBride
Angle160°
MarqueKee Safety