Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Kee Safety

Référence :WB448356

Référence fabricant : L25-7

Kee Safety® Kee Klamp : té à trois raccords à 90°, diamètre 1-1/4"

Description du produit
Raccords Kee Klamp®
Té à trois emboîtements à 90°

Généralement utilisé comme raccord à 90 degrés entre le rail supérieur et un montant intermédiaire dans les garde-corps. Comme le manchon comporte deux vis de fixation à emboîtement, ce raccord Kee Lite peut être utilisé lorsqu'un raccordement est nécessaire au niveau du tube horizontal. Il est également possible d’utiliser un raccord de type L10 en position verticale à la place du type L25, en réservant ce dernier uniquement aux jonctions entre les tubes.
PRIX
$45.95
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
Diamètre intérieur de montage1-3/4 po
Diamètre nominal du tuyau1-1/4 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeTé à 3 raccords
Diamètre extérieur du tuyau1-11/16 po
MatériauAluminium/Magnésium
Quantité par emballage1
CouleurGris
Référence fabricant7
Type de raccordT-shirt
Angle90°
MarqueKee Safety