Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Échelles à marches

Les escabeaux sont des échelles portables et autonomes, constituées d’une structure métallique robuste et pliable. Conçus pour permettre un accès sûr à des hauteurs élevées dans divers environnements, ils présentent une structure en A qui leur assure une stabilité autonome. Certains escabeaux comportent des marches des deux côtés, ce qui permet à deux personnes d'effectuer une tâche à partir d'un seul escabeau. Disponibles dans les classes de résistance Type I, Type IA et Type IAA, les escabeaux industriels offrent un soutien stable pour des tâches telles que le réapprovisionnement, l'entretien et les réparations, garantissant ainsi la sécurité des travailleurs dans les espaces difficiles d'accès.
55 résultats

Supports à marches en aluminium

Supports à marches en aluminium
Nos escabeaux en aluminium sont parfaits pour tous les travaux nécessitant d’atteindre des hauteurs supérieures. Légers et faciles à transporter, ces escabeaux robustes sont fabriqués en aluminium résistant à la corrosion et dotés de marches antidérapantes pour plus de sécurité. Nous proposons des escabeaux à 2 ou 3 marches, dont la hauteur varie de 2' à 4-1/2'. Leur capacité de charge est de 300 ou 375 lb. Des escabeaux certifiés OSHA et de type 1AA sont disponibles.
ComparerImageMarqueNombre d'étapesCapacité de chargeHauteur jusqu'à la marche supérieure / la plate-formeHauteurLargeurRéférence n°Prix
Échelle pliante de sécurité en aluminium Little Giant® - 2 marches - 10210BA
Little Giant
2
300 lb
1'5 pouces
16
21 po
Expédition le jour même
WBB753940
$347.36était $385.95
Économisez38.59

Échelles à marches en aluminium

Échelles à marches en aluminium
Les escabeaux en aluminium offrent une résistance et une stabilité exceptionnelles pour diverses tâches commerciales et industrielles. Ces escabeaux sont dotés de larges marches antidérapantes qui garantissent une stabilité accrue. Certains de nos escabeaux en aluminium sont également équipés de plateaux magnétiques, de porte-outils, de roulettes et bien plus encore. Grâce à leur conception légère, ces escabeaux sont faciles à déplacer d'un chantier à l'autre.

Échelles pour podiums et plates-formes en fibre de verre

Échelles pour podiums et plates-formes en fibre de verre
Les échelles à plate-forme et à podium en fibre de verre offrent une solution polyvalente pour un large éventail d'applications. Ces échelles légères sont dotées de plates-formes larges et stables, garantissant un espace de travail sûr et confortable. Grâce à leurs marches et leurs pieds antidérapants, elles offrent une stabilité exceptionnelle. Comparée à l'aluminium, la fibre de verre est réputée pour sa résistance supérieure aux intempéries, ce qui en fait un choix durable et résistant.
Affichage de 1-10 sur 14 résultats

Échelles à marches en fibre de verre

Échelles à marches en fibre de verre
Nos échelles à marches en fibre de verre de qualité professionnelle offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles et sont conçues pour être utilisées dans des zones sous tension électrique. La fibre de verre est un matériau plus résistant et plus durable que l'aluminium grâce à sa résistance supérieure aux intempéries. Ces échelles robustes sont disponibles en différentes tailles, dotées de marches antidérapantes, et certaines sont équipées de plateaux à outils. Conformes aux normes ANSI et OSHA.
Affichage de 1-10 sur 22 résultats

Échelles à marches en fibre de verre à double accès

Échelles à marches en fibre de verre à double accès
Les échelles à marches en fibre de verre à double accès offrent un moyen sûr et fiable d'accéder à des zones difficiles d'accès. Grâce à leur double accès, ces échelles sont idéales pour les travaux à deux ou dans des espaces de travail industriels exigus. Leur structure est fabriquée en fibre de verre non conductrice et résistante à la corrosion. La fibre de verre utilisée pour ces échelles est plus résistante et durable que l'aluminium en raison de sa résistance supérieure aux intempéries.

Échelles pliantes en acier

Échelles pliantes en acier
Les escabeaux pliants en acier permettent d'accéder facilement aux endroits difficiles d'accès. Fabriqués en acier robuste pour garantir résistance et durabilité, ces escabeaux pliants sont conçus pour se ranger facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ces escabeaux sont disponibles avec 2, 3 ou 4 marches et leur hauteur varie de 16" à 6'. Leur capacité de charge varie de 300 à 330 lb. Des échelles certifiées OSHA et classées de type 1A sont disponibles.

Accessoires

Accessoires
Notre gamme d'accessoires pour escabeaux comprend tous les produits dont vous avez besoin pour rester organisé et en sécurité lorsque vous utilisez votre escabeau. Nous proposons toute une gamme de bacs à peinture, de paniers de rangement, de crochets multifonctions, de sangles porte-outils et de seaux de rangement pour escabeaux, afin que vos outils et votre matériel restent à portée de main lorsque vous êtes sur votre escabeau. Des kits de roulettes sont également disponibles pour vous permettre de rendre votre escabeau plus mobile.

Échelles à marches tripodes en fibre de verre

Échelles à marches tripodes en fibre de verre
Les escabeaux tripodes en fibre de verre sont légers et résistants, ce qui garantit une stabilité optimale dans les espaces restreints. Ces escabeaux tripodes sont dotés d’un seul montant arrière qui leur permet de s’adapter facilement aux angles serrés et à d’autres endroits inaccessibles à une échelle classique. La fibre de verre est plus résistante et durable que l’aluminium grâce à sa résistance supérieure aux intempéries.