Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Little Giant

Référence :WBB753945

Référence fabricant : 10410BA

Escabeau de sécurité en aluminium Little Giant® - 4 marches - 10410BA

Description du produit
Le Little Giant Le marchepied Safety Step allie robustesse et simplicité. Fabriqué en aluminium de qualité aérospatiale ultra-résistant et léger, il offre un confort et une stabilité inégalés grâce à ses larges marches antidérapantes. Son faible encombrement (profondeur des marches : 0,76 mm) et sa hauteur de rangement (142 cm) en font un choix idéal pour les professionnels, les industriels et les particuliers. Il supporte une charge de 300 kg. lb .

PRIX
$565.00
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
Longueur37
Largeur21 po
Hauteur16
Capacité de charge300 lb
Poids27.3 lb
Hauteur jusqu'à la marche/plateforme supérieure2'10 pouces
Profondeur de stockage5"
Hauteur de stockage4'6"

Détails du produit

Nombre d'étapes4
CouleurArgent
StyleÉtape de sécurité
Tarif de service1A
MatérielAluminium
DescriptionEscabeau
Référence fabricant10410BA
MarqueLittle Giant