Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB189224

Nexel® étagères, rayonnage en fil métallique Poly-Z-Brite®, ensemble de base, 24" de largeur x 18" de profondeur x 74" de hauteur

Description du produit
Kit de base pour rayonnage en fil métallique Nexel® : 24" de largeur x 18" de profondeur x 74" de hauteur

Unités de démarrage Poly-Z-Brite® sont dotés d'une finition en époxy transparent qui résiste bien aux températures extrêmes et à l'humidité. NEXGarde®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les champignons responsables des mauvaises odeurs et de la dégradation du produit. Unité de démarrage Comprend 4 montants avec pieds réglables, 4 tablettes en fil métallique et des manchons en plastique à encliqueter pour fixer les tablettes aux montants.

Caractéristiques :
  • Étagères renforcées dotées de nervures soudées en surface pour une résistance accrue
  • Conception ouverte permettant d'optimiser la circulation de l'air et de la lumière et de réduire au minimum l'accumulation de poussière
  • Comprend 4 montants, 4 tablettes et des manchons à encliqueter
  • Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
  • Agent antimicrobienNEXGuard®
  • Certifié NSF pour une utilisation à sec ou humide
  • Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
PRIX
$279.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
279.95
Acheter 3 unités - 4 unités
269,95Économisez 10,00 $ (4 %)
Acheter 5 unités ou plus
259,95Économisez 20,00 $ (7 %)
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur24 po
Profondeur18 po
Hauteur74 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèreFil plat
Capacité de rangement800 lb
CouleurTransparent
DemandeHumide/Sec
TerminerPoly-Z-Brite®
Nombre d'étagères4
MatériauAcier
Référence fabricant18247Z
Type d'unitéStandard
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie limitée de 15 ans

Conformité et certifications

CertificationsNSF