Étagères en fil métallique avec revêtement époxy transparent Poly-Z-Brite
Sélectionner
Les rayonnages en fil métallique Poly Z-Brite sont fabriqués en acier revêtu de polypropylène résistant à la corrosion. Les étagères en fil métallique sont recouvertes d’un revêtement en poudre époxy transparent appliqué sur une galvanoplastie au chromate de zinc d’aspect chromé, et contiennent du NEXGard, un agent antimicrobien qui empêche le développement des bactéries, des moisissures et du mildiou. Ces rayonnages en fil métallique sont certifiés NSF pour les environnements secs et humides, ce qui permet de les utiliser dans divers établissements commerciaux et industriels ainsi que dans des usines. Leur conception à mailles ouvertes optimise la circulation de l'air tout en minimisant l'accumulation de poussière.
Accessoires pour étagères à fils métalliques en époxy transparent Poly-Z-Brite
Filtres
Largeur
Profondeur
Hauteur
Type
Nombre de tablettes
Type d'étagère
Nexel® Étagères en fil métallique Poly-Z-Brite®

Les modules de base des rayonnages en fil métallique Poly-Z-Brite® d’ Nexel® sont dotés d’une finition époxy transparente antimicrobienne Nexguard qui résiste bien aux températures et à l’humidité extrêmes. Le module de base comprend des montants équipés de pieds réglables, des tablettes en fil métallique et des manchons en plastique à encliqueter permettant de fixer les tablettes aux montants. La conception en fil métallique ajouré minimise l’accumulation de poussière tout en optimisant la ventilation et la visibilité.
| Entrée | Modules complémentaires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Nombre de tablettes | Capacité des étagères | Prix | Référence n° | |||||
![]() | 24 po | 18 po | 74 po | Nombre de tablettes | 800 lb | à partir de $259.95 Économisez20.00 | Expédition le jour même 189224 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 24 po | 54 po | Nombre de tablettes | 800 lb | $165.95était $205.95 Économisez40.00 | Expédition le jour même WBB3152453 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 24 po | 74 po | Nombre de tablettes | 800 lb | à partir de $269.95 Économisez20.00 | Expédition le jour même 189240 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 30 po | 14 po | 54 po | Nombre de tablettes | 800 lb | à partir de $179.95 Économisez10.00 | Expédition le jour même WBB3152438 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 30 po | 14 po | 74 po | Nombre de tablettes | 800 lb | à partir de $259.95 Économisez10.00 | Expédition le jour même 796271 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 30 po | 18 po | 63 po | Nombre de tablettes | 800 lb | $259.95était $305.95 Économisez46.00 | Expédition le jour même WBB2333276 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 30 po | 18 po | 63 po | Nombre de tablettes | 800 lb | $235.95était $275.95 Économisez40.00 | Expédition le jour même 189201 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 30 po | 21 po | 54 po | Nombre de tablettes | 800 lb | à partir de $199.95 Économisez6.00 | Expédition le jour même WBB3152404 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 30 po | 21 po | 74 po | Nombre de tablettes | 800 lb | à partir de $275.95 Économisez14.00 | Expédition le jour même 189233 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 30 po | 24 po | 74 po | Nombre de tablettes | 800 lb | $269.95était $319.95 Économisez50.00 | Expédition le jour même 189241 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Affichage de 1-10 sur 36 résultats
Nexel® Étagères à fil métallique Poly-Z-Brite® à réglage rapide

Personnalisez votre espace de rangement grâce aux étagères grillagées Quick-Adjust Poly-Z-Brite d'Nexel® . Les étagères sont équipées de colliers de suspension amovibles : il suffit de les décrocher des crochets pour les remplacer en quelques secondes. Ces étagères grillagées sont conçues pour limiter au maximum l'accumulation de poussière et offrir une excellente visibilité. Leur surface extérieure est traitée au Nexguard, un agent antimicrobien qui empêche la prolifération des bactéries, de la moisissure et des champignons.
Nexel® Étagères en fil métallique Poly-Z-Brite® avec tablette inférieure à grande capacité

Rangez vos objets lourds grâce aux rayonnages en fil métallique Poly-Z-Brite® d’ Nexel® . Chaque modèle comprend une tablette de fond et trois tablettes standard. La tablette supérieure en fil métallique vous permet de ranger les accessoires associés à portée de main. La capacité de charge et les dimensions des tablettes varient selon les modèles. Ces rayonnages sont adaptés à une utilisation en milieu humide ou sec et résistent à la corrosion et à la rouille.
Nexel® Rayonnages métalliques robustes Poly-Z-Brite®

Nexel® Les modules de base des rayonnages métalliques robustes Poly-Z-Brite® sont conçus pour supporter des équipements de poids modéré à lourd nécessitant un stockage à accès libre. Les tablettes se règlent facilement sans outils et s'alignent sur des montants numérotés par incréments de 1". La structure ajourée permet le passage des jets d'extinction, de l'air et de la lumière, et réduit au minimum l'accumulation de poussière. L'trousse de démarrage comprend des montants avec pieds de nivellement, des tablettes et des manchons à encliqueter.
Nexel® Étagères en fil métallique Poly-Z-Brite® avec tablettes en plastique

Nexel® Les modules de base de rayonnages en fil métallique Poly-Z-Brite® avec tablettes en plastique permettent de stocker des objets volumineux et lourds. Les tablettes en plastique solide sont réglables, résistantes et faciles à nettoyer. Certifiées NSF pour les environnements secs et humides. Elles sont recouvertes d’un revêtement en poudre époxy transparent appliqué sur une galvanoplastie au chromate de zinc, enrichi de l’agent antimicrobien NEXGard pour empêcher la prolifération des bactéries, des moisissures et du mildiou. Idéales pour le stockage à sec et dans les chambres froides.