Souvent achetés ensemble
Prix : 349,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 349,95 $ ch.
- Achetez 3-4 329,95 $ ch.
- Acheter 5+ 319,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Rayonnage en fil métallique de départ Nexel® Poly-Z-Brite® 36 po l x 24 po dia. x 74 po H
Unités de démarrage Poly-Z-Brite® sont conçus avec une finition époxy transparente qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Garde® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. Unité de starter comprend 4 poteaux avec des pieds nivelants, 4 étagères en fil de fer et un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
Unités de démarrage Poly-Z-Brite® sont conçus avec une finition époxy transparente qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Garde® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. Unité de starter comprend 4 poteaux avec des pieds nivelants, 4 étagères en fil de fer et un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 4 poteaux, 4 étagères et accrochez-vous aux manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NEX (en anglais seulement)Garde® agent antimicrobien
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant 24367Z
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
- Clin d’oeil sur les manches fixer facilement pour signaler à l’appui du plateau.
- Plateau glisse sur snap noir sur la manche de fournir verrouillage positif et rapide, réglage gratuit outil. Des postes numérotés faire mise à niveau facile.
- Répond aux normes de la National Sanitation Foundation.
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : concernant
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
19,50 $
Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S2436Z, 36 po l x 24 po P
Article nº : S2436Z
Pas encore évalué
54,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 4, étagère métallique Poly-Z-Brite®, démarreur, 36 po L x 24 po P x 74 po H
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange