Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB189204

Étagère Nexel® 4, structure à étagères métalliques Poly-Z-Brite®, kit de base, 48" de largeur x 18" de profondeur x 63" de hauteur

Description du produit
Nexel® Kit de base pour rayonnage en fil métallique Poly-Z-Brite® : 48" (L) x 18" (P) x 63" (H)

Unités de démarrage Poly-Z-Brite® sont conçues avec une finition époxy transparente qui résiste bien aux températures et à l'humidité extrêmes. NEXGarde®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et le mildiou qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. unité de démarrage Comprend 4 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères en fil métallique et des manchons en plastique à clipser pour fixer les étagères aux poteaux.

Caractéristiques:
  • Étagères renforcées avec nervures de surface soudées pour une résistance accrue
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Comprend 4 poteaux, 4 étagères et des manchons à pression.
  • Les étagères se règlent facilement sans outils par incréments de 1 pouce.
  • Agent antimicrobien NEX Guard®
  • Approuvé par NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec
  • Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
PRIX
$339.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
339.95
Acheter 3 unités - 4 unités
325.95Économisez14.00 (4)
Acheter 5 unités
309.95Économisez30.00 (9)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur18 po
Hauteur63 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Taperunité de démarrage
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurTransparent
ApplicationHumide/Sec
FinitionPoly-Z-Brite®
Nombre d'étagères4
MatérielAcier
Référence fabricant18486Z
Type d'unitéStandard
MarqueNexel

Garantie

Garantie15 ans limité

Conformité et certifications

CertificationsNSF