Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Liquidation de marques exclusives
Nexel

Référence :WB189244

Étagère Nexel® 4, structure à étagères métalliques Poly-Z-Brite®, kit de base, 48" de largeur x 24" de profondeur x 74" de hauteur

Description du produit
Nexel® Kit de base pour rayonnage en fil métallique Poly-Z-Brite® : 48" (L) x 24" (P) x 74" (H)

Unités de démarrage Poly-Z-Brite® sont conçues avec une finition époxy transparente qui résiste bien aux températures et à l'humidité extrêmes. NEXGarde®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et le mildiou qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. unité de démarrage Comprend 4 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères en fil métallique et des manchons en plastique à clipser pour fixer les étagères aux poteaux.

Caractéristiques:
  • Étagères renforcées avec nervures de surface soudées pour une résistance accrue
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Comprend 4 poteaux, 4 étagères et des manchons à pression.
  • Les étagères se règlent facilement sans outils par incréments de 1 pouce.
  • Agent antimicrobien NEX Guard®
  • Approuvé par NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec
  • Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
PRIX DE DÉSTOCKAGE
$289.95

était $409.95
Économisez $120.00 (29%)
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
Largeur48 po
Profondeur24 po
Hauteur74 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Taperunité de démarrage
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurTransparent
ApplicationHumide/Sec
FinitionPoly-Z-Brite®
Nombre d'étagères4
MatérielAcier
Référence fabricant24487Z
Type d'unitéStandard
MarqueNexel

Garantie

Garantie15 ans limité

Conformité et certifications

CertificationsNSF