Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives Soldes
Nexel

Référence :WB189268

Étagère Nexel® 4, structure à étagères métalliques Poly-Z-Brite®, kit de base, 48" de largeur x 24" de profondeur x 86" de hauteur

Description du produit
Nexel® Kit de base pour rayonnage en fil métallique Poly-Z-Brite® : 48" de largeur x 24" de profondeur x 86" de hauteur

Unités de démarrage Poly-Z-Brite® sont dotés d'une finition en époxy transparent qui résiste bien aux températures extrêmes et à l'humidité. NEXGarde®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les champignons responsables des mauvaises odeurs et de la dégradation du produit. Unité de démarrage Comprend 4 montants avec pieds de mise à niveau, 4 tablettes en fil métallique et des manchons en plastique à encliqueter pour fixer les tablettes aux montants.

Caractéristiques :
  • Étagères renforcées dotées de nervures soudées en surface pour une résistance accrue
  • Conception ouverte visant à optimiser la circulation de l'air et de la lumière et à réduire au minimum l'accumulation de poussière
  • Comprend 4 montants, 4 tablettes et des manchons à encliqueter
  • Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
  • Agent antimicrobienNEXGuard®
  • Homologué NSF pour une utilisation à sec ou humide
  • Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
PRIX DE LIQUIDATION
$319.95

était $459.95
Économisez $140.00 (30%)
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
Largeur48 po
Profondeur24 po
Hauteur86 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurTransparent
DemandeHumide/Sec
TerminerPoly-Z-Brite®
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Référence fabricant24488Z
Type d'unitéStandard
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie limitée de 15 ans

Conformité et certifications

CertificationsNSF