Étagères métalliques transparentes en époxy Poly-Z-Brite
Sélectionner
Les étagères grillagées Poly Z-Brite sont fabriquées en acier revêtu de polypropylène anticorrosion. Leurs fils sont recouverts d'une peinture époxy transparente appliquée par électrolyse au chromate de zinc, un traitement qui imite le chrome. Elles intègrent également le NEXGard, un agent antimicrobien qui inhibe la prolifération des bactéries, des moisissures et du mildiou. Certifiées NSF pour les environnements secs et humides, ces étagères peuvent être utilisées dans divers bâtiments commerciaux et industriels, ainsi que dans des usines. Leur structure ajourée optimise la circulation de l'air tout en limitant l'accumulation de poussière.
Accessoires pour étagères métalliques en époxy transparent Poly-Z-Brite
Filtres
Largeur
Profondeur
Hauteur
Taper
Nombre d'étagères
Type d'étagère
Nexel® Étagères grillagées Poly-Z-Brite®

Le Nexel® Les étagères grillagées Poly-Z-Brite® sont conçues avec une finition époxy transparente antimicrobienne Nexguard, résistante aux températures et à l'humidité extrêmes. L'unité de départ comprend des montants avec pieds réglables, des étagères grillagées et des manchons clipsables en plastique pour fixer les étagères aux montants. La conception ajourée minimise l'accumulation de poussière tout en optimisant la ventilation et la visibilité.
| Démarreur | Modules complémentaires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Nombre d'étagères | Capacité des étagères | Prix | Modèle # | |||||
![]() | 24 po | 24 po | 54 po | Nombre d'étagères | 800 lb | $165.95était $205.95 Économisez40.00 | Expédié le jour même WBB3152453 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 30 po | 14 po | 54 po | Nombre d'étagères | 800 lb | aussi bas que $179.95 Économisez10.00 | Expédié le jour même WBB3152438 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 30 po | 18 po | 63 po | 5 | 800 lb | $259.95était $305.95 Économisez46.00 | Expédié le jour même WBB2333276 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 30 po | 21 po | 54 po | Nombre d'étagères | 800 lb | aussi bas que $199.95 Économisez6.00 | Expédié le jour même WBB3152404 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 po | 21 po | 54 po | Nombre d'étagères | 800 lb | aussi bas que $239.95 Économisez10.00 | Expédié le jour même WBB3152405 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 48 po | 14 po | 54 po | Nombre d'étagères | 800 lb | aussi bas que $289.95 Économisez20.00 | Expédié le jour même WBB3152474 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 48 po | 21 po | 54 po | Nombre d'étagères | 800 lb | aussi bas que $255.95 Économisez14.00 | Expédié le jour même WBB3152428 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 54 po | 24 po | 54 po | Nombre d'étagères | 600 lb | aussi bas que $329.95 Économisez20.00 | Expédié le jour même WBB3152498 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 60 po | 18 po | 86 po | Nombre d'étagères | 600 lb | aussi bas que $389.95 Économisez30.00 | Expédié le jour même 189254 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 60 po | 18 po | 86 po | Nombre d'étagères | 600 lb | aussi bas que $475.95 Économisez24.00 | WBB2333229 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Affichage de 1-10 sur 14 résultats
Nexel® Étagères métalliques à réglage rapide Poly-Z-Brite®

Personnalisez votre espace de rangement avec Nexel® Étagères grillagées Poly-Z-Brite à réglage rapide. Les étagères sont équipées de colliers de suspension amovibles : il suffit de les décrocher et de les remettre en place en quelques secondes. Conçues pour minimiser l’accumulation de poussière et offrir une excellente visibilité, ces étagères grillagées sont traitées avec Nexguard, un agent antimicrobien qui protège contre la prolifération des bactéries, des moisissures et des champignons.
Nexel® Étagères grillagées Poly-Z-Brite® avec étagère inférieure haute capacité

Rangez les objets lourds avec le Nexel® Étagères grillagées Poly-Z-Brite®. Ce modèle comprend une étagère de stockage en partie basse et trois étagères standard. L'étagère supérieure permet de ranger les accessoires à portée de main. La capacité de charge et les dimensions des étagères varient selon le modèle. Ces étagères sont conçues pour une utilisation en milieu humide ou sec et sont résistantes à la corrosion et à la rouille.
Nexel® Étagères métalliques robustes Poly-Z-Brite®

Nexel® Les étagères métalliques robustes Poly-Z-Brite® sont conçues pour supporter le poids d'équipements moyens à lourds nécessitant un accès facile. Leur réglage est simple et sans outil, et elles s'alignent sur des montants numérotés par incréments de 2,5 cm. Leur structure ouverte permet la circulation de l'air, des gicleurs et de la lumière, tout en minimisant l'accumulation de poussière. trousse de démarrage Comprend des poteaux avec pieds de nivellement, des étagères et des manchons à clipser.
Nexel® Étagères métalliques Poly-Z-Brite® avec tablettes en plastique

Nexel® Les modules de rangement Poly-Z-Brite® avec étagères en plastique offrent une solution idéale pour les objets volumineux et lourds. Les étagères en plastique robuste sont réglables, durables et faciles à nettoyer. Homologuées NSF pour une utilisation en environnements secs et humides. Revêtement en poudre époxy transparent sur une surface électrolytique de chromate de zinc avec agent antimicrobien NEXGard pour inhiber la prolifération des bactéries, des moisissures et du mildiou. Parfaites pour le stockage à sec et les chambres froides.