Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce radiateur à convection de plinthe portable dispose d’un thermostat de contrôle de la température, d’un contrôle de limite de type de réinitialisation manuelle et d’un voyant lumineux. Comprend un cordon de 6' de long de 3 conducteurs. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Zone de couverture 150 ft²
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
Détails du produit
- Kilowatts 1,5 kW
- Assemblage requis Non
- Ampérage 15 A
- Puissance en watts 1500 W
- Type Plinthe chauffante
- Thermostat Y
- Ampères élevés 15 A
- Matériau Acier
- Type de fiche NEMA #6 - 20P
- BTU 5120
- Tension 120 V
- BTU supérieure 5120
- Échauffement 90 ° F
- Phase 1
- Comprend Cordon à 3 conducteurs de 6' de long
- Contrôles Commandes manuelles
- Watts haute 1500 W
- Marque PAS PAR POUCE
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 483TM
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Joyeusement
Date de : Juin 19, 2020
-
Reviewer : MILDRED
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Il a fallu un certain temps pour commencer le chauffage. Une fois commencé, il se porte très bien. -
Reviewer : LH
Date de : Octobre 24, 2019
Votre commentaire :
Ce produit fonctionne très bien. Je recommanderais ceci pour l'achat.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
54,95 $
TPI Portable Plinthe Plug In Heater, 1500W, 120V
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires