Prix : 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le chauffage comprend un thermostat réglable à un seul pôle pour le contrôle de la température. Il est approuvé UL et CSA. L’appareil de chauffage a un cordon d’alimentation de 6 '. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
- Zone de couverture 100 ft²
- Longueur 4 pi (1,22 m)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
Détails du produit
- Paramètres de chaleur 2
- Kilowatts 1 kW
- Application Résidentiels
- Ampérage 8,33 A
- Puissance en watts 1000 W
- Thermostat Y
- Type Plinthe chauffante
- Ampères élevés 8,33 A
- Matériau Acier
- Type de fiche Prise de terre à 3 fils
- BTU 3412
- Tension 120 V
- BTU supérieure 3412
- Phase 1
- Comprend Thermostat réglable
- Contrôles Commandes manuelles
- Watts haute 1000 W
- Marque Electric roi
- Numéro de référence du fabricant KP1210
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : EMORY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
54,95 $
King Electric Portable Plinthe Chauffant, 1000W, 120V
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires