Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB246098

Global Industrial Chauffage électrique portable style laiterie, 120 V, 1500 W

Description du produit
✓ Interrupteur anti-basculement et coupure thermique intégrés pour plus de sécurité
✓ Réglages : Marche/arrêt, ventilation seule, 1 300 watts et 1 500 watts
✓ Léger et portable

Chauffez facilement des zones spécifiques de votre maison ou de votre bureau grâce à Global Industrial Chauffage électrique portable style laiterie. Ce chauffage à ventilation forcée peut fournir jusqu'à 5120 BTU et couvrir une surface allant jusqu'à 17 m². Son format compact et peu encombrant facilite son rangement, tandis que sa construction robuste en acier et son long cordon d'alimentation le rendent idéal pour les établissements nécessitant un chauffage d'appoint dans les petits espaces de travail froids. Ce chauffage est équipé d'un interrupteur anti-basculement intégré pour plus de sécurité, ainsi que d'une protection thermique contre la surchauffe. Le thermostat rotatif intégré, facile à utiliser, permet de régler la température de confort souhaitée, tandis qu'une molette supplémentaire permet de sélectionner la puissance de chauffage ou le mode ventilation seule.

  • Cordon d'alimentation : 1,8 m
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $109.95

    était $129.95
    Économisez $20.00 (15%)
    1
    1
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur8 po
    Largeur10-1/4 po
    Hauteur15-3/4 po
    Poids6 lb
    Longueur du cordon6 ft

    Détails du produit

    TypeAppareil de chauffage
    CouleurBlanc
    Intensité de courant12.5 A
    Réglages de chaleur2
    Puissance1500 W
    Tension120 V
    Watts High1500 W
    MatérielAcier
    Phase1
    Type de priseNEMA 5-15P
    Référence fabricant246098
    BTU5120 BTU
    ThermostatOui
    MarqueGlobal Industrial
    Fréquence60 Hz

    Conformité et certifications

    CertificationscULus