Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Moteur à air libre à 2 vitesses avec coupure thermique
✓ La conception compacte le rend facilement rangeable dans les zones étroites
Le Global Industrial™ Portable Heater fournit une chaleur pratique partout où les petits espaces en ont besoin. Déplacez facilement le Global Industrial™ Portable Heater pour chauffer les points à la maison ou au bureau. Le chauffage portatif peut fournir une couverture allant jusqu’à 180 pi², dispose de poignées de levage intégrées, de patins de plancher non marrants pour la stabilité et de 2 roues montées sur l’essieu pour la mobilité. 3 pales de ventilateur en aluminium sont enfermées dans des protections de sécurité en fil avec une finition noire. UL, cUL Répertorié. Conforme aux normes OSHA et se conforme à la norme UL507. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-5/16 po (13,49 cm)
- Profondeur 7-1/8 po (18,1 cm)
- Hauteur 4-15/16 po (12,54 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Min Clearance aux combustibles 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Paramètres de chaleur 2
- Kilowatts 1,5 kW
- Application Industriel
- Watts faible 1000 W
- Ampérage 12,5 A
- Type Appareil de chauffage
- Thermostat Positionner en bas en haut
- Ampères élevés 12,5 A
- Matériau Acier
- Type de fiche Mise à la terre
- Ampères faibles 10,8 A
- Tension 120 V
- BTU supérieure 5120
- Watts haute 1500 W
- Marque Global Industrial
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 246099
- Fonctionnalités Fusible thermique haute température
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JAMES
Date de : Décembre 14, 2020
-
Reviewer : JAMES
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Le Global Industrial Portable Heater avec thermostat réglable (1500/1000W) est un appareil bien conçu et construit. Le châssis est robuste et joliment fini. Les commandes sont idéalement localisées et facilement réglables. Les deux moniteurs L.E.D. sont clairement visibles et bien placés. Par conséquent, ma cote globale de ce chauffage est qu’il s’agit d’un HIGH QUALITY, WELL DESIGNED appareil de style personnel. -
Reviewer : Peggy
Date de : Août 06, 2019
Votre commentaire :
Chauffage portable avec thermostat
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
54,95 $
Occunomix Heat Pax 1100-80D Hand Warmers 40-Pack Display, 1100-80D
Article nº : 708200
Pas encore évalué
34,81 $
GANTS DE GLACE MCR Safety N9690L Ninja, Arcylic Terry Inner, Noir, Large, 1 Paire
Article nº : B2263151
Pas encore évalué
16,25 $
Global Industriel™ Chauffage portable, 120V, 1500W
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires