Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB580CP24Z

Nexel® S2436AZ Étagère en fil métallique à réglage rapide Poly-Z-Brite® 36" de largeur x 24" de profondeur

Description du produit
Nexel® S2436AZ Étagère en fil métallique à réglage rapide Poly-Z-Brite® 36" de largeur x 24" de profondeur

Personnalisez votre étagères avec en plus Réglage rapide des étagères, ou combinez étagères et montants pour créer un meuble sur mesure qui optimise l'espace de rangement. Poly-Z-Brite® est recouvert d'une couche transparente de poudre époxy appliquée sur un revêtement électrolytique au chromate de zinc, qui résiste bien aux températures extrêmes et à l'humidité. NEXGard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les champignons responsables des mauvaises odeurs et de la dégradation du produit. NSF homologué pour une utilisation à sec ou humide.

Caractéristiques :
  • Conception ouverte visant à optimiser la circulation de l'air et de la lumière et à réduire au minimum l'accumulation de poussière
  • Comprend 1 étagère, 4 crochets de suspension et 4 fixations pour étagère
  • Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
  • Homologué NSF pour une utilisation à sec ou humide
  • Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
  • Il est indispensable d'utiliser les étagères supérieure et inférieure standard pour garantir la stabilité


PRIX
$63.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 7 unités
63.95
Acheter 8 unités
60.95Économisez3.00 (5)
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur24 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeÉtagère en fil métallique
Type d'étagèreRéglage rapide
Capacité des étagères400 lb
CouleurÉpoxy transparent
DemandeHumide/Sec
TerminerPoly-Z-Brite®
MatériauAcier
Référence fabricantS2436AZ
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie limitée de 15 ans

Conformité et certifications

Certifié NSFY